4933478450-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO DI FRIZIO M18 FMTIW2F12-502X

macchina imbullonatrice per olio combustibile m18

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:4933478450
Rubix:999210831068411
Produttore:4933478450
EAN:4058546346416
4933478450-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO DI FRIZIO M18 FMTIW2F12-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima745 N.m
Peso2,3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933478450-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON ANELLO DI FRIZIO M18 FMTIW2F12-502X



L'avvitatore a batteria più versatile della vasta gamma MILWAUKEE® con 881 Nm di coppia all'allentamento 745 Nm di coppia al serraggio Design incredibilmente compatto per questo livello di prestazioni,
con una lunghezza complessiva di soli 152 mm, ideale per le applicazioni in spazi ristretti 4-

Le modalità DRIVE CONTROL consentono all'utente di scegliere tra 4 diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità La funzione di estrazione del bullone consente la coppia massima e poi riduce la velocità quando il bullone viene allentato per evitare che il bullone cada o danneggi il materiale Modalità di arresto automatico



applica una coppia di serraggio non superiore a 47 Nm per le applicazioni di avvitatura a mano, per evitare un serraggio eccessivo Tre LED forniscono un'illuminazione ad alta definizione per aumentare la visibilità dell'area di lavoro Quadrato ½″ con attacco O'Ring Clip da cintura reversibile Incorpora tre tecnologie esclusive MILWAUKEE® - il motore senza spazzole POWERSTATE ™,
la batteria REDLITHIUM ™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS ™ - che offrono potenza, autonomia e durata eccezionali in cantiere Sistema a batteria flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima745 N.m
Peso2,3 kg
Senza filisì
Quadro di trascinamento1/2 ''
€ 707,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 863,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.