4933478453-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON PERNO P M18 FMTIW2P12-502X

Avvitatore a impulsi a coppia media

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 FMTIW2P12-502X
Rubix:999210831068413
Produttore:4933478453
EAN:4058546346447
4933478453-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON PERNO P M18 FMTIW2P12-502X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima745 N.m
Peso2,3 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478453-AVV. A IMPULSI 18 VOLT 1/2 5,0AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY CON PERNO P M18 FMTIW2P12-502X


M18 FUEL™ ½" mid-torque impact wrench with pin detent. Industry-leading performance at 881 Nm of nut-busting torque and 745 Nm of fastening torque. Only 152 mm overall length. 4-Mode DRIVE CONTROL incl. Auto shut-off control applies no more than 34 Nm of torque to prevent over tightening and bolt removal control delivers full torque output, then decreases RPMs once the bolt is loosened to prevent fastener drops. Tri-LEDs deliver high definition lighting to increase workspace visibility. Weight with battery 2,3kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC charger and HD Box.

Punti di forza

-L'avvitatore a impulsi a batteria più versatile dell'impressionante arsenale MILWAUKEE® con prestazioni leader del settore, con una coppia di serraggio di 881 Nm e una coppia di fissaggio di 745 Nm
Design incredibilmente compatto per questo livello di prestazioni, con una lunghezza complessiva di soli 152 mm, ideale per le applicazioni in spazi ristretti
Il controllo DRIVE a 4 modalità consente all'utente di passare a quattro diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità dell'applicazione
Il controllo di rimozione del bullone eroga la coppia massima, quindi diminuisce i giri al minuto una volta allentato il bullone per evitare cadute del dispositivo di fissaggio
Il controllo di spegnimento automatico non applica più di 47 Nm di coppia per le applicazioni di fissaggio a mano per evitare un serraggio eccessivo
I tri-LED forniscono un'illuminazione ad alta definizione per aumentare la visibilità dell'area di lavoro
Il perno di arresto quadrato da ½″
Gancio per cintura reversibile
Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE™ di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM™ e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima745 N.m
Peso2,3 kg
Senza filisì
Quadro di trascinamento1/2 ''
Velocità a vuoto2575 rpm
€ 707,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 863,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.