Riferimenti
Chiaravalli:06500017
Rubix:160000000457142
Produttore:06500017
EAN:8054652004772

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 17 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 29,8 N.m |
| Tipologia | rck 50 |
Dettagli del prodotto : 06500017-CALETTATORI RCK 50 D.17/21C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 17 mm |
| Coppia trasmissibile | 29,8 N.m |
| Tipologia | rck 50 |
| Lunghezza complessiva con viti | 105 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 85 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 2540 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore