Riferimenti
Chiaravalli:06500019
Rubix:160000000457144
Produttore:06500019
EAN:8054652004796

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 19 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 49 N.m |
| Tipologia | rck 50 |
Dettagli del prodotto : 06500019-CALETTATORI RCK 50 D.19/24C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38,46 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Coppia trasmissibile | 49 N.m |
| Tipologia | rck 50 |
| Lunghezza complessiva con viti | 6,3 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 5,3 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 2540 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore