Riferimenti
Chiaravalli:06500080
Rubix:160000000457168
Produttore:06500080
EAN:8054652005038

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 80 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2200 N.m |
| Tipologia | rck 50 |
Dettagli del prodotto : 06500080-CALETTATORI RCK 50 D.80X91C9 *
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Coppia trasmissibile | 2200 N.m |
| Tipologia | rck 50 |
| Lunghezza complessiva con viti | 17 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 15 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 29000 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore