Cuscinetto a rulli conici SKF 30220 J2, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30220 J2
Rubix:160000000362945
Produttore:37106
EAN:7316577005182
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30220 J2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza37,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30220 J2


I cuscinetti a rulli conici hanno piste interne ed esterne coniche e rulli conici. Sono progettati per sopportare carichi combinati, cioè carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. Le linee di proiezione delle piste di rotolamento si incontrano in un punto comune sull'asse del cuscinetto per garantire un'azione di rotolamento reale e quindi bassi momenti di attrito durante il funzionamento. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. La dimensione dell'angolo di contatto, che di solito è compresa tra 10° e 30°, è legata al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore è l'angolo di contatto.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x180x180 mm
Peso3619 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza37,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24600 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.