Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 626-2RS-C3, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:626-2RS-C3
Rubix:160000000373438
Produttore:0383909570030
EAN:4012801559706





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0383909570030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 626-2RS-C3
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62... 2rs |
| Precisione | not rated |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore