Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1215-TVH, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1215-TVH
Rubix:160000000374847
Produttore:0167004650000
EAN:4012801470667
0167004650000-CUSCINETTO A SFERE 1215-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167004650000-CUSCINETTO A SFERE 1215-TVH


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1360 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Codice doganale84821090
65,77 IVA esclusa
/ Unità
80,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.