Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1217-TVH, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1217-TVH
Rubix:160000000374851
Produttore:0167005110000
EAN:4012801025119


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0167005110000-CUSCINETTO A SFERE 1217-TVH
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 2070 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 49500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,56 IVA inclusa
- Esaurito