4933459733-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1 8,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY C M18 ONEFHIWF1-802X

M18 ONEFHIWF1-802X

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:M18 ONEFHIWF1-802X
Rubix:999190600003365
Produttore:4933459733
EAN:4058546029050
4933459733-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1 8,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY C M18 ONEFHIWF1-802X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Coppia massima2033 N.m
Peso5,9 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933459733-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 1 8,0AH TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY C M18 ONEFHIWF1-802X


M18 ONEFHIWF1-802X - Avvitatore a impulsi FUEL 1'', 18V, Bluetooth, 2033Nm / 2400Nm, 18V 8,0Ah, attacco per anello di serraggio. Fornito in scatola HD, 2 batterie 18V High Output 8,0Ah Red Li-Ion, caricabatterie rapido M12-18FC

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Coppia massima2033 N.m
Peso5,9 kg
Senza fili
Quadro di trascinamento1 ''
1045,10 IVA esclusa
/ Unità
1275,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.