4933459729-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 3/4 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON A M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF34-0X

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 ONEFHIWF34-0X
Rubix:999180600013470
Produttore:4933459729
EAN:4058546029012
4933459729-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 3/4 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON A M18 ONEFHIWF34-0X

Riepilogo info tecniche

Coppia massima1627 N.m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933459729-AVV. A IMPULSI ALTA POTENZA 18 VOLT 3/4 TECNOLOGIA FUEL ONE KEY VALIGETTA HEAVYDUTY CON A M18 ONEFHIWF34-0X


M18 ONEFHIWF34-0X - Avvitatore a impulsi FUEL ONE KEY 3/4'', 18V, 1 423 Nm, 3 modalità, + 1 modalità di finitura, Bluetooth, senza batteria

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia massima1627 N.m
Quadro di trascinamento3/4 ''
Tensione18 V
Peso3,5 kg
532,70 IVA esclusa
/ Unità
649,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.