< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo

TRANSAIR MALE STUD FIT'G 25 X 6605 25 21

  • parker:6605 25 21
  • rubix:999200500033541
  • produttore:6605 25 21
  • Materiale:ottone
  • Connessione 1:r 1/2
brand logobrand logo

COMPRESS'N RING 12MM 0124 12 00

  • parker:0124 12 00
  • rubix:160000001715193
  • produttore:0124 12 00
  • ean:0820099113456
  • Materiale:ottone
  • Diametro del collegamento:12
  • Diametro del collegamento 2:12
brand logobrand logo

4-WAYS VALVE 341L9101

  • parker:341L9101
  • rubix:999190800252186
  • produttore:341L9101
  • Tipologia:valvola a otturatore per impieghi gravosi
brand logobrand logo

SOLENOID 24V DC P2E-KV32C1

  • parker:P2E-KV32C1
  • rubix:999180900011707
  • produttore:P2E-KV32C1
  • Tipologia:valvola a solenoide
  • Tipo di raccordo:en175301-803 c/iso15217 (ex din 43650c)
  • Materiale del corpo:plastica
brand logobrand logo

ELECTRO PNEUMATIC UNIT 4/2 PS1-E186

  • parker:PS1-E186
  • rubix:999180400114146
  • produttore:PS1-E186
  • Tipologia:valvola solenoide pneumatica
  • Numero di porte:4
brand logobrand logo

DUAL PO CHECK SIZE 2 P2M2PXCA

  • parker:P2M2PXCA
  • rubix:999190800486281
  • produttore:P2M2PXCA
  • Materiale:poliammide 6,6 rinforzata con fibra di vetro (corpo); nitrile (otturatore); ottone (ugello); acciaio trattato (connettore a clip)
  • Connessione:swivel elbow push-in connector (4 mm od tube)
brand logobrand logo

SOLENOID 15MM NC M/O 24VDC P2E-KS32C2

  • parker:P2E-KS32C2
  • rubix:999180300061846
  • produttore:P2E-KS32C2
  • Tipologia:valvola a solenoide
  • Tipo di raccordo:nc (normalmente chiuso)
  • Materiale del corpo:plastica
brand logobrand logo

SOLENOID 24V DC P2E-KV32C0

  • parker:P2E-KV32C0
  • rubix:999180300061847
  • produttore:BTD0081
  • Tipologia:valvola a solenoide
  • Tipo di raccordo:raccordi push-in (instant)
  • Materiale del corpo:plastica
brand logobrand logo

3/2 NC/NO SWITCH VALVE D4 STRA PXB-B4931

  • parker:PXB-B4931
  • rubix:999190800510094
  • produttore:PXB-B4931
  • Tipologia:corpo valvola
  • Numero di porte:3
brand logobrand logo

ON LINE VALVE MONO 5/2 G1/8 PVL-B111606

  • parker:PVL-B111606
  • rubix:999190700003079
  • produttore:PVL-B111606
  • Tipologia:valvola compatta
  • Numero di porte:5
brand logobrand logo

ELECTRO PNEUMATIC VALVE G1/8 PVL-B102618W2

  • parker:PVL-B102618W2
  • rubix:999190800509483
  • produttore:PVL-B102618W2
  • Tipologia:electro pneumatic valve g1/8
  • Numero di porte:5
brand logobrand logo

SILENCER SINTERED MALE 1/8BSP 9090050700

  • parker:9090050700
  • rubix:999190800403099
  • produttore:9090050700
  • Diametro del collegamento (pollici):g 1/8 ''
brand logobrand logo

COIL,24V50HZ 481865A2

  • parker:481865A2
  • rubix:999190800255385
  • produttore:481865A2
  • Tipologia:bobina standard
  • Tipo di raccordo:spina a innesto (spina din 2 p + e secondo en 175301-803 tipo a)
  • Materiale del corpo:materiali non metallici e altri
brand logobrand logo

DKJ DN12 H 30682-8-8B

  • parker:30682-8-8B
  • rubix:999200100086230
  • produttore:30682-8-8B
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:connessione girevole femminile
  • Diametro esterno del tubo:12,7 mm
brand logobrand logo

LIPSEAL PISTON KIT-2H/3L-38.1 PK152HLL01

  • parker:PK152HLL01
  • rubix:999190800501630
  • produttore:PK152HLL01
  • Tipologia:kit tenuta pistone
brand logobrand logo

COMPRESS'N RING DBL TAPER 6MM 0111 06 00

  • parker:0111 06 00
  • rubix:160000001714946
  • produttore:0111 06 00
  • ean:0820099102542
  • Tipologia:montaggio complementare
brand logobrand logo

AD'R RUB'R HOSE 19MMX1/2 BSPT 0123 19 21

  • parker:0123 19 21
  • rubix:160000001715178
  • produttore:0123 19 21
  • ean:0820099112848
  • Tipologia:123
brand logobrand logo

TUBE FERRULE 8MM 0127 08 00

  • parker:0127 08 00
  • rubix:160000001715234
  • produttore:0127 08 00
  • ean:0820099115078
  • Tipologia:supporto per tubo in ottone
  • Modello:127
  • Pressione massima di esercizio:20 bar
brand logobrand logo

PLUG HEX 3/8 BSPP NICKEL PLAT 0222 17 00

  • parker:0222 17 00
  • rubix:999180400073407
  • produttore:0222 17 00
  • ean:0820099135748
  • Connessione 1:3/8 in
  • Norma:CERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - MINERAL CONFLICT STATEMENT_CONNECTIC;CERTIFICATE OF CONFORMITY - REACH_STATEMENT;CERTIFICATE OF CONFORMITY - ROHS LPCE
  • Materiale/finitura:Ottone
brand logobrand logo

STAINLESS STEEL PLUG 1/4 BSP 0285 13 00

  • parker:0285 13 00
  • rubix:160000001715704
  • produttore:0285 13 00
  • ean:0820099136004
  • Materiale:acciaio inox 316l
  • Tipologia:spina esagonale
  • Diametro di filettatura (pollici):r 1/4 ''
brand logobrand logo

EQUAL ELBOW 10MM 3102 10 00

  • parker:3102 10 00
  • rubix:160000001717588
  • produttore:3102 10 00
  • ean:0820099209593
  • Connessione 1:10
  • Materiale:nylon rinforzato con fibra di vetro
brand logobrand logo

STUD ELBOW 12MM X 1/2 BSPT 3109 12 21

  • parker:3109 12 21
  • rubix:160000001717765
  • produttore:3109 12 21
  • ean:0820099221557
  • Tipo di filettatura:r
  • Connessione 1:r 1/2
  • Connessione 2:12
brand logobrand logo

STUD ELBOW 16MM X 1/2 BSPT 3109 16 21

  • parker:3109 16 21
  • rubix:160000001717771
  • produttore:3109 16 21
  • ean:0820099980843
  • Materiale:polimero tecnico, ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione)
  • Connessione 1:16 mm
brand logobrand logo

Y FEMALE FEMALE 4MM 3140 04 00

  • parker:3140 04 00
  • rubix:160000001718089
  • produttore:3140 04 00
  • ean:0820099235127
  • Connessione 1:4
  • Materiale:polimero tecnico
1368 items of 2189