0008299940000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJTZ40-XL-I
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RCJTZ40-XL-I
Rubix:160000000403625


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0008299940000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RCJTZ40-XL-I
Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Altezza | 55,1 mm |
| Lunghezza | 172 mm |
| Serie | rcjtz |
| Peso | 1,72 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Larghezza | 105 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore