0008774680000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RASE65-214-XL-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RASE65-214-XL-I
Rubix:170000000703462
Produttore:0008774680000
EAN:4012802795257


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 202,5 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008774680000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RASE65-214-XL-I
Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 202,5 mm |
| Altezza assi | 79,4 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65 mm |
| Diametro esterno | 96 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 22 mm |
| Altezza | 156 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Serie | rase |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Larghezza | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 227,27 IVA inclusa
- Esaurito