Cuscinetto a rulli conici FAG 30313-A, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30313-A
Rubix:160000000375800
Produttore:0167109670000
EAN:4012801048743
0167109670000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30313-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167109670000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30313-A


Cuscinetti a rulli conici 303, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, scomponibili, regolati o in coppia

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,7x140x140 mm
Peso2475 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303..-a
Regime di riferimento3950 rpm
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Carico statico di base, radiale - C0r228000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr196000 N
Codice doganale84822000
68,52 IVA esclusa
/ Unità
83,59 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.