Cuscinetto a rulli conici FAG 31314-H, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:31314-H
Rubix:999210325075084
Produttore:0956366410000
EAN:4054372678516


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 31314-H
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Serie | 313..-h |
| Regime limite | 3760 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 219000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 178000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS