Cuscinetto auto allineante con anello di bloccaggio INA RA108-NPP, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 38.1 mm | Larghezza: 30.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:RA108-NPP
Rubix:170000000708655
Produttore:0502936480000
EAN:4012802168877
0502936480000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RA108-NPP
Riepilogo info tecniche
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0502936480000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RA108-NPP


Cuscinetto con anello di bloccaggio RA..-NPP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,8x80x76 mm
Peso657 g
Diametro interno38,1 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza30,2 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Paese d'origineBR
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,31 IVA esclusa
/ Unità
36,97 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.