Cuscinetto a rulli conici SKF 32304 J2/Q, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 22.25 mm
Cuscinetto radiale a rulli conici ad una corona - misura standard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32304 J2/Q
Rubix:160000000363020
Produttore:81696
EAN:7316570777611




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 22,25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32304 J2/Q
I cuscinetti a rulli conici sono dotati di anelli interno ed esterno con piste coniche e rulli conici. Sono adatti a sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. Le linee di proiezione delle piste convergono in un unico punto sull'asse del cuscinetto, per assicurare eccellenti proprietà di rotazione e, di conseguenza, bassi momenti di attrito in esercizio. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a rulli conici aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto α. Le dimensioni di tale angolo, che di norma è compreso tra 10° e 30°, sono legate al fattore di calcolo e: maggiore è il valore di e, maggiore sarà l'angolo di contatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 232 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 22,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 323 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 10000 rpm |
| Regime limite | 14000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 44000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore