Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
0190180108BLKRL-TUBO IDRAULICO PUSH-LOK 801PLUS-8-BLK-RL
- parker:801PLUS-8-BLK-RL
- rubix:999181100028696
- produttore:801PLUS-8-BLK-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:21 bar
- Materiale:gomma
801PLUS-4-GRA-RL 801PLUS-4-GRA-RL
- parker:801PLUS-4-GRA-RL
- rubix:999200100087371
- produttore:801PLUS-4-GRA-RL
- Diametro interno:6,4 mm
- Pressione massima di esercizio:24 bar
- Materiale:nitrile (tubo interno); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo); gomma sintetica ad alte prestazioni (copertura)
801PLUS-8-RED-RL 801PLUS-8-RED-RL
- parker:801PLUS-8-RED-RL
- rubix:999200100087392
- produttore:801PLUS-8-RED-RL
- Diametro interno:12,7 mm
- Pressione massima di esercizio:21 bar
- Materiale:gomma
801PLUS-6-GRA-RL 801PLUS-6-GRA-RL
- parker:801PLUS-6-GRA-RL
- rubix:999200100087378
- produttore:801PLUS-6-GRA-RL
- Diametro interno:9,5 mm
- Pressione massima di esercizio:24 bar
- Materiale:gomma nitrile butadiene (tubo interno); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo); gomma sintetica (copertura)
801PLUS-12-BLK-RL 801PLUS-12-BLK-RL
- parker:801PLUS-12-BLK-RL
- rubix:999200100087348
- produttore:801PLUS-12-BLK-RL
- Diametro interno:19,1 mm
- Pressione massima di esercizio:21 bar
- Materiale:nbr (tubo interno); treccia di fibra ad alta resistenza (rinforzo); gomma sintetica (copertura)
801PLUS-16-BLK-RL 801PLUS-16-BLK-RL
- parker:801PLUS-16-BLK-RL
- rubix:999200100087357
- produttore:801PLUS-16-BLK-RL
- Diametro interno:25,4 mm
- Pressione massima di esercizio:14 bar
- Materiale:gomma
EO TEST POINT HIGH PRESS HOSE SMA3-2000CF
- parker:SMA3-2000CF
- rubix:999200100075656
- produttore:SMA3-2000CF
- Diametro interno:2 mm
- Pressione massima di esercizio:630 bar
- Materiale:acciaio
IN LINE FLOW REG PAN/MTG 8MM 7776 08 00
- parker:7776 08 00
- rubix:160000001720341
- produttore:7776 08 00
- ean:0820099332055
- Tipologia:regolatore di controllo del flusso
- Tipo di raccordo:tubo a tubo
TRANSAIR TUBE ALU BLUE D16,5 L 1003A17 04 00
- parker:1003A17 04 00
- rubix:999200500033475
- produttore:1003A17 04 00
- Materiale:alluminio
- Connessione 1:16,5 mm
TRANSAIR TUBE ALU BLUE D25 LEN 1003A25 04 00
- parker:1003A25 04 00
- rubix:170000000569868
- produttore:1003A25 04 00
- Materiale:alluminio trattato
- Connessione 1:1 in
TRANSAIR EQUAL ELBOW 16,5MM 6602 17 00
- parker:6602 17 00
- rubix:999200500033525
- produttore:6602 17 00
- Materiale:polimero tecnico
- Connessione 1:16,5 mm
TRANSAIR EQUAL ELBOW 40MM 6602 40 00
- parker:6602 40 00
- rubix:999200500033527
- produttore:6602 40 00
- Materiale:polimero tecnico
- Connessione 1:40 mm
TRANSAIR MALE STUD FIT'G 40 X 6605 40 34
- parker:6605 40 34
- rubix:999200500033543
- produttore:6605 40 34
- Materiale:polimero tecnico / alluminio trattato
- Connessione 1:1 in
TRANSAIR EQUAL CONNECTOR 25MM 6606 25 00
- parker:6606 25 00
- rubix:999200500033550
- produttore:6606 25 00
- Materiale:polimero tecnico
- Connessione 1:1 in
TRANSAIR VENTED END-CAP 25MM 6625 25 00
- parker:6625 25 00
- rubix:999200500033608
- produttore:6625 25 00
- Materiale:polimero
- Connessione 1:25 mm
- Pressione massima di esercizio:16 bar
TRANSAIR REDUCING BRACKET 40-2 6662 40 25
- parker:6662 40 25
- rubix:999200500033639
- produttore:6662 40 25
- Materiale:polimero tecnico
- Connessione 1:40 mm
WALL BRACKET 25MM BALL VALVE 2 6693 25 21
- parker:6693 25 21
- rubix:999200500033692
- produttore:6693 25 21
- Connessione 1:g 1/2 in
- Materiale:polimero tecnico; ottone trattato
TRANSAIR FIXING CLIP 16,5MM 6697 17 00
- parker:6697 17 00
- rubix:999200500033696
- produttore:6697 17 00
- Connessione 1:16,5 mm
- Materiale:polimero tecnico
TRANSAIR THREADED WALL BRACKET 6682 25 21
- parker:6682 25 21
- rubix:999200500033680
- produttore:6682 25 21
- Tipo di filettatura:g
- Connessione 1:1 in (ø25 mm)
- Connessione 2:g 1/2
TRANSAIR WALL BRACKET F/F INLE 6690 21 21
- parker:6690 21 21
- rubix:999200500033682
- produttore:6690 21 21
- Tipologia:staffa a parete filettata
CPL G1/8 MALE BSPP NBR BR 20KBAW10MPN
- parker:20KBAW10MPN
- rubix:170000000571246
- produttore:20KBAW10MPN
- ean:4039747103893
- Connessione 1:g 1/8 in
- Materiale:ottone
- Norma:ROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
PLUG 21SFAW10RXX
- parker:21SFAW10RXX
- rubix:170000000573540
- produttore:21SFAW10RXX
- ean:4039747109796
- Connessione 1:g1/8
- Materiale:acciaio inox aisi 303
- Norma:2014 68 EU;2006/42/EC
COUPLING 26KAIW21MPX
- parker:26KAIW21MPX
- rubix:170000000575664
- produttore:26KAIW21MPX
- ean:4039747119979
- Connessione 1:g 1/2 in
- Materiale:ottone
- Norma:2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS
HEXAGON PLUG MALE 1/8BSPP NIC 0919 01 10
- parker:0919 01 10
- rubix:160000001716302
- produttore:0919 01 10
- Materiale:ottone nichelato
- Connessione 1:1/8 in
- Pressione massima di esercizio:60 bar
432 items of 2189