4933443552-TRAPANO + AVV. IMP 18V + 2X4.0AH 18V + CARICAB M18 BPP2C-402C
Trapano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Milwaukee:M18 BPP2C-402C
Rubix:999250630009382
Produttore:4933443552
EAN:4002395003419

Dettagli del prodotto : 4933443552-TRAPANO + AVV. IMP 18V + 2X4.0AH 18V + CARICAB M18 BPP2C-402C
KIT POWER PACK M18™ BPP2C-402C
- M18 BPD | Trapano avvitatore con percussione M18™
- M18 BID | Avvitatore ad impulsi M18™
inclusi: 2 x batteria M18 4 Ah, caricatore M12-18 C e valigetta
Caratteristiche:
Trapano Avvitatore a Percussione MILWAUKEE® M18™
- Elettronica REDLINK™ per protezione da sovraccarico
- Mandrino in metallo da 13 mm per cambio rapido e lunga durata
- 18 regolazioni di coppia e 3 modalità: foratura, avvitatura, percussione
- Luce LED e indicatore stato batteri
- Compatibile con tutte le batterie M18™
Avvitatore ad impulsi compatto MILWAUKEE® M18™
- Solo 140 mm di lunghezza, potente motore a 4 poli per prestazioni elevate anche in spazi ridotti
- Elettronica REDLINK™ per protezione da sovraccarico
- Attacco esagonale ¼″ con inserimento rapido
- Scatola ingranaggi in metallo per massima durata
- Luce LED e indicatore stato batteria
- Compatibile con tutte le batterie M18™
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 5 |
|---|---|
| Senza fili | sì |
| Tensione | 18 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 530,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
