0693759170000-SUPPORTO BLACK SERIES UCF211
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UCF211
Rubix:999210325078048
Produttore:0693759170000
EAN:4012802630978


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 163 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0693759170000-SUPPORTO BLACK SERIES UCF211
Unità cuscinetto flangiato quadrato FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3310 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 163 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 43 mm |
| Lunghezza | 163 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 55,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Diametro esterno | 58,4 mm |
| Peso | 3,31 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito