< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo

EOLASTIC SOFT SEAL ED42X2X

  • parker:ED42X2X
  • rubix:999200100053476
  • produttore:ED42X2X
  • Tipologia:sigillo
brand logobrand logo

EOLASTIC SOFT SEAL ED48X2VITX

  • parker:ED48X2VITX
  • rubix:999200100053477
  • produttore:ED48X2VITX
  • Tipologia:eolastic soft seal
brand logobrand logo

EO PRESS GAUGE CONN./M16X2 MAV1/4MA3CF

  • parker:MAV1/4MA3CF
  • rubix:999200100064828
  • produttore:MAV1/4MA3CF
  • Pressione massima di esercizio:400 bar
  • Diametro del collegamento:1/4 ''
  • Tipologia:punto di prova manometro
brand logobrand logo

LUBRICANT EONIROMONTFLUESSX

  • parker:EONIROMONTFLUESSX
  • rubix:999200100054351
  • produttore:EONIROMONTFLUESSX
  • Tipologia:pasta lubrificante di montaggio
brand logobrand logo

EO TEST POINT W. THREAD M16X2 MAVMD1/4MA3CF

  • parker:MAVMD1/4MA3CF
  • rubix:999200100064956
  • produttore:MAVMD1/4MA3CF
  • Tipologia:punto di controllo del senso
brand logobrand logo

REGULATOR 8B NO GAU. 1/4BSP P31RB12BNNP

  • parker:P31RB12BNNP
  • rubix:999180300061854
  • produttore:P31RB12BNNP
  • Pressione minima di esercizio:8 bar
  • Pressione massima di esercizio:20 bar
brand logobrand logo

2-WAYS VALVE 221G15

  • parker:221G15
  • rubix:999190800249161
  • produttore:221G15
  • Tipologia:valvola a solenoide
  • Numero di porte:2
brand logobrand logo

PORT BLOCK 1/2BSP P32KA14CP

  • parker:P32KA14CP
  • rubix:999190800486979
  • produttore:P32KA14CP
  • Tipologia:kit di blocco
brand logobrand logo

COIL,24VDC 496131C2

  • parker:496131C2
  • rubix:999190800255823
  • produttore:496131C2
  • Tipologia:bobina
  • Numero di porte:3
brand logobrand logo

CDV120 DRAIN (230V 50 BARG) CDV120230HP

  • parker:CDV120230HP
  • rubix:160000000574410
  • produttore:CDV120230HP
  • Diametro di filettatura (pollici):g 1/2 ''
  • Pressione massima di esercizio:50 bar
brand logobrand logo

P010AA ELEMENT KIT P010AA

  • parker:P010AA
  • rubix:999190800552449
  • produttore:P010AA
  • Tipologia:elemento del filtro dell'aria
brand logobrand logo

FLATFACED PLUG FEM-502-8FB

  • parker:FEM-502-8FB
  • rubix:999200100056718
  • produttore:FEM-502-8FB
  • Tipologia:innesto rapido
  • Materiale:acciaio inossidabile;nbr;fkm (guarnizione)
brand logobrand logo

UNION SCM8-316

  • parker:SCM8-316
  • rubix:999190800300155
  • produttore:SCM8-316
  • Tipologia:raccordo per tubi
  • Materiale:acciaio 316 senza macchia
brand logobrand logo

10876401125 EHV 0.5-350/00-A25BD-200

  • parker:EHV ACCU 0,5-350/00
  • rubix:999190800323329
  • Capacità del serbatoio:0,6 l
  • Pressione massima di esercizio:350 bar
  • Materiale del corpo:acciaio
brand logobrand logo

FEMALE MARTICOLOLARTICOLO-SWIVEL90 SHARTICOLODROP E 39C82-15-8B

  • parker:39C82-15-8B
  • rubix:999200100086449
  • produttore:39C82-15-8B
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:raccordo per tubo idraulico
  • Diametro esterno del tubo:15 mm
brand logobrand logo

EHV 6-350/90-A25DB-200 10866201125

  • parker:10866201125
  • rubix:999190800323278
  • produttore:10866201125
  • Tipologia:accumulatore vescicale
brand logobrand logo

FM2DDSVHT10 FM2DDSVHT

  • parker:FM2DDSVHT
  • rubix:999220621012635
  • produttore:FM2DDSVHT
  • Tipologia:valvola di controllo dell'acceleratore
brand logobrand logo

47 SERIES FEMALE JIC 37 DEG 10648-10-10

  • parker:10648-10-10
  • rubix:999210107004049
  • produttore:10648-10-10
  • Tipologia:montaggio no-skive
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

CPOM3DDV50 CPOM3DDV

  • parker:CPOM3DDV
  • rubix:999190800425642
  • Tipologia:valvola di ritegno
  • Pressione di esercizio:350 bar
brand logobrand logo

BCH2-6 BCH2-6

  • parker:BCH2-6
  • rubix:999200625016798
  • produttore:BCH2-6
  • Diametro interno:9,5 mm
  • Pressione massima di esercizio:330 bar
  • Materiale:nitrile (tubo interno);due trecce di filo d'acciaio ad alta resistenza (armatura);gomma sintetica (copertura)
brand logobrand logo

PARFLEX 510D-4 DN06 510D-4

  • parker:510D-4
  • rubix:999211013047324
  • produttore:510D-4
  • Diametro interno:6,3 mm
  • Pressione massima di esercizio:210 bar
  • Materiale:nylon/fibra/poliuretano
brand logobrand logo

801PLUS-4-GRN-RL 801PLUS-4-GRN-RL

  • parker:801PLUS-4-GRN-RL
  • rubix:999200100087372
  • produttore:801PLUS-4-GRN-RL
  • Diametro interno:6,4 mm
  • Pressione massima di esercizio:24 bar
  • Materiale:gomma
brand logobrand logo

TUBO 462-12 DN 20 MM NO SKIVE 462-12

  • parker:462-12
  • rubix:999200100086899
  • produttore:462-12
  • Diametro interno:19 mm
  • Pressione massima di esercizio:280 bar
brand logobrand logo

WHK06LRCF WHK06LRCF

  • parker:WHK06LRCF
  • rubix:999210708016621
  • Materiale:acciaio
  • Diametro:6 mm
288 items of 2189