Visualizza i risultati per “parker”
Filtri
2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):
HEXAGON PLUG MALE 3/8 BSPT NI 0936 00 17
- parker:0936 00 17
- rubix:160000001716365
- produttore:0936 00 17
- ean:0886357031450
- Materiale:ottone
- Tipologia:spina interna a testa esagonale
- Diametro di filettatura (pollici):r 3/8 ''
HEXAGON PLUG MALE 1/2 BSPT NI 0936 00 21
- parker:0936 00 21
- rubix:999200100093675
- produttore:0936 00 21
- ean:0886357031467
- Materiale:ottone
- Tipologia:spina interna a testa esagonale
- Diametro di filettatura (pollici):r 1/2 ''
HOSETAIL PROBE 8MM 9094U06 08
- parker:9094U06 08
- rubix:160000001720705
- produttore:9094U06 08
- ean:0820099469553
- Connessione 1:8 mm
- Materiale:acciaio nichelato
- Norma:DI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS);2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983;ISO B
FEP 140 TUBE 6MM LENGTH 5M 1005T06 00
- parker:1005T06 00
- rubix:160000001716397
- produttore:1005T06 00
- ean:0820099164984
- Diametro interno:4 mm
- Pressione massima di esercizio:28 bar
S.S. EQUAL ELBOW-10MM 1802 10 00
- parker:1802 10 00
- rubix:160000001717116
- produttore:1802 10 00
- ean:0820099189451
- Materiale:acciaio inox 316l
- Tipologia:gomito uguale
- Diametro di filettatura (pollici):3/8 ''
S.S.MALE STUD F'TG 10MMX3/8BSP 1805 10 17
- parker:1805 10 17
- rubix:160000001717136
- produttore:1805 10 17
- ean:0820099190198
- Materiale:acciaio inox
- Tipologia:filettatura del raccordo maschio
- Diametro esterno del tubo:10 mm
S.S.MALE STUD F'TG 10MMX1/2BSP 1805 10 21
- parker:1805 10 21
- rubix:160000001717138
- produttore:1805 10 21
- ean:0820099190259
- Materiale:acciaio inox
- Tipologia:filettatura del raccordo maschio
- Diametro esterno del tubo:10 mm
S.S.MALE STUD ELBOW 6MMX1/8BSP 1809 06 10
- parker:1809 06 10
- rubix:160000001717154
- produttore:1809 06 10
- ean:0820099190822
- Materiale:acciaio inox 316l
- Tipologia:gomito per prigionieri
- Diametro di filettatura (pollici):r 1/8 ''
S.S BULKHEAD CONNECTOR 1/8BSP 1817 00 10
- parker:1817 00 10
- rubix:160000001717197
- produttore:1817 00 10
- ean:0820099192178
- Tipologia:1817
S.S BULKHEAD CONNECTOR 1/4BSP 1817 00 13
- parker:1817 00 13
- rubix:160000001717198
- produttore:1817 00 13
- ean:0820099192208
- Tipologia:1817
FEP 140 TUBE 10MM X 25M 1025T10 00
- parker:1025T10 00
- rubix:160000001716558
- produttore:1025T10 00
- ean:0820099169019
- Diametro interno:8 mm
- Pressione massima di esercizio:28 bar
S/S ADAPTOR DBLE MALE1/2X3/8 1821 21 17
- parker:1821 21 17
- rubix:160000001717233
- produttore:1821 21 17
- ean:0820099193397
- Tipologia:1821
S.S. TUBE FERRULE 6MM 1827 06 00
- parker:1827 06 00
- rubix:160000001717265
- produttore:1827 06 00
- ean:0820099194400
- Diametro interno:6 mm
- Pressione massima di esercizio:28 bar
- Pressione massima di esercizio:28 bar
S.S. TUBE FERRULE 8MM 1827 08 00
- parker:1827 08 00
- rubix:160000001717266
- produttore:1827 08 00
- ean:0820099194424
- Materiale:acciaio inox
- Diametro del collegamento:8 mm
- Diametro del collegamento 2:6 mm
S.S. TUBE FERRULE 12MM 1827 12 00
- parker:1827 12 00
- rubix:160000001717268
- produttore:1827 12 00
- ean:0820099194486
- Diametro interno:12 mm
- Pressione massima di esercizio:28 bar
- Pressione massima di esercizio:28 bar
P.U. ANTI-SPARK TUBING 8X5.5 B 1025U08V01
- parker:1025U08V01
- rubix:160000001716626
- produttore:1025U08V01
- ean:0820099170848
- Diametro interno:5,5 mm
- Pressione massima di esercizio:14 bar
S.S ELBOW 1/2 BSPT MALE/FEMAL 1844 21 21
- parker:1844 21 21
- rubix:160000001717280
- produttore:1844 21 21
- ean:0820099194851
- Materiale:acciaio inossidabile
- Tipologia:s.s elbow 1/2 bspt male/femal 21 21
- Diametro di filettatura (pollici):1/2 ''
S.S TEE 1/4 BSPP FEMALE 1845 13 13
- parker:1845 13 13
- rubix:160000001717284
- produttore:1845 13 13
- ean:0820099194967
- Materiale:acciaio inox 316l
- Tipologia:tee uguale
- Diametro di filettatura (pollici):g 1/4 ''
S.S. DBLE FEM SLEEVE 1/8 BSPP 1855 10 10
- parker:1855 10 10
- rubix:160000001717289
- produttore:1855 10 10
- ean:0820099195162
- Materiale:acciaio inox 316l
- Tipologia:adattatore
- Diametro di filettatura (pollici):g 1/8 ''
PVC BRAIDED HOSE 14MMX8MM I/D 1025V14 00 08
- parker:1025V14 00 08
- rubix:160000001716679
- produttore:1025V14 00 08
- ean:0820099172279
- Diametro interno:8 mm
- Pressione massima di esercizio:15 bar
PVC BRAIDED HOSE 16MM X 10MM I 1025V16 00 10
- parker:1025V16 00 10
- rubix:160000001716681
- produttore:1025V16 00 10
- ean:0820099172330
- Diametro interno:10 mm
- Pressione massima di esercizio:15 bar
S.S. REDUCER 1/2X3/8BSPP M/F 1863 21 17
- parker:1863 21 17
- rubix:160000001422371
- produttore:1863 21 17
- ean:0820099195896
- Tipologia:1863
COUPLER ADAPTOR 1/2 BSPP 2294 12 21
- parker:2294 12 21
- rubix:160000001717459
- produttore:2294 12 21
- ean:0820099197432
- Materiale:ottone nichelato
- Tipologia:accoppiatore rapido
- Diametro esterno del tubo:22 mm
QUICK COUPLER N/V 12MMID TUBE 2297 12 12
- parker:2297 12 12
- rubix:160000001717471
- produttore:2297 12 12
- ean:0820099197913
- Materiale:ottone nichelato
- Tipologia:attacco rapido in metallo
- Diametro esterno del tubo:12 mm
1920 items of 2189