< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo

METAL FLOW REGULATOR (EXHAUST) 7100 08 10

  • parker:7100 08 10
  • rubix:160000001720177
  • produttore:7100 08 10
  • ean:0820099322582
  • Tipologia:7100
  • Tipo di raccordo:g1/8
brand logobrand logo

METAL FLOW REGULATOR (EXHAUST) 7100 08 13

  • parker:7100 08 13
  • rubix:160000001720178
  • produttore:7100 08 13
  • ean:0820099322629
  • Tipologia:7100
  • Tipo di raccordo:g1/4
brand logobrand logo

METAL FLOW REGULATOR FEMALE/MA 7140 13 13

  • parker:7140 13 13
  • rubix:160000001720211
  • produttore:7140 13 13
  • ean:0820099324456
  • Tipologia:7140
  • Tipo di raccordo:g1/4
brand logobrand logo

PRESSURE REGULATOR FIT'G 4MM X 7300 04 10

  • parker:7300 04 10
  • rubix:160000001720237
  • produttore:7300 04 10
  • ean:0820099325149
  • Tipologia:7300
  • Tipo di raccordo:g1/8
brand logobrand logo

PRESSURE REGULATOR FIT'G 6MM X 7300 06 10

  • parker:7300 06 10
  • rubix:999180400074367
  • produttore:7300 06 10
  • ean:0820099325187
  • Tipologia:7300
  • Tipo di raccordo:g1/8
brand logobrand logo

MINI EXHAUST FLOW REG 3MM X M3 7660 03 09

  • parker:7660 03 09
  • rubix:160000001720275
  • produttore:7660 03 09
  • ean:0820099327860
  • Tipologia:regolatore di flusso
  • Tipo di raccordo:m
brand logobrand logo

MINI EXHAUST FLOW CONTROL REGU 7660 04 09

  • parker:7660 04 09
  • rubix:160000001720277
  • produttore:7660 04 09
  • ean:0820099327945
  • Tipo di raccordo:maschio metrico (m3x0,5) / connessione tubo 4 mm (diametro esterno)
  • Tipologia:mini exhaust flow control regu 04 09
brand logobrand logo

MINI EXHAUST FLOW CONTROL REGU 7660 06 13

  • parker:7660 06 13
  • rubix:160000001720282
  • produttore:7660 06 13
  • ean:0820099328249
  • Tipologia:regolatore di controllo del flusso
  • Tipo di raccordo:bspp
brand logobrand logo

FLOW CONTROL REGULATOR FITTING 7660 08 17

  • parker:7660 08 17
  • rubix:160000001720287
  • produttore:7660 08 17
  • ean:0820099328454
  • Tipologia:regolatore di flusso
  • Tipo di raccordo:g
brand logobrand logo

MINI EXHAUST FLOW REG 4MM X 1/ 7662 04 10

  • parker:7662 04 10
  • rubix:160000001720288
  • produttore:7662 04 10
  • ean:0820099328607
  • Tipologia:7662
  • Tipo di raccordo:g1/8
brand logobrand logo

MANUAL SWITCH OPERATED VENT FI 7801 04 10

  • parker:7801 04 10
  • rubix:160000001720352
  • produttore:7801 04 10
  • ean:0820099332727
  • Tipologia:7801
  • Tipo di raccordo:g1/8
brand logobrand logo

BLOCKER/FLOW CONTROL REGULATOR 7883 06 10

  • parker:7883 06 10
  • rubix:160000001720417
  • produttore:7883 06 10
  • ean:0820099336640
  • Temperatura massima:70 °C
  • Temperatura minima:-20 °C
brand logobrand logo

MINI-BALL VALVE 2/2 IN LINE D1 7910 10 00

  • parker:7910 10 00
  • rubix:160000001720458
  • produttore:7910 10 00
  • ean:0820099337401
  • Tipologia:valvola a sfera
  • Tipo di raccordo:metrico
brand logobrand logo

MINI-BALL VALVE 3/2 IN LINE D6 7913 06 00

  • parker:7913 06 00
  • rubix:160000001720466
  • produttore:7913 06 00
  • ean:0820099337678
  • Tipologia:regolatore di flusso
  • Tipo di raccordo:metrico
brand logobrand logo

MINI-BALL VALVE 3/2 IN LINE D8 7913 08 00

  • parker:7913 08 00
  • rubix:160000001720467
  • produttore:7913 08 00
  • ean:0820099337715
  • Tipologia:valvola a sfera
  • Tipo di raccordo:metrico
brand logobrand logo

MINI-BALL VALVE 3/2 IN LINE D1 7913 10 00

  • parker:7913 10 00
  • rubix:160000001720468
  • produttore:7913 10 00
  • ean:0820099337739
  • Tipologia:regolatore di flusso
  • Tipo di raccordo:metrico
brand logobrand logo

LF 3000 NON-RETURN VALVE 4MM 7996 04 00

  • parker:7996 04 00
  • rubix:160000001720549
  • produttore:7996 04 00
  • ean:0820099340234
  • Tipologia:valvola di non ritorno
  • Tipo di raccordo:metrico
brand logobrand logo

LF 3000 NON-RETURN VALVE 6MM 7996 06 00

  • parker:7996 06 00
  • rubix:160000001720550
  • produttore:7996 06 00
  • ean:0820099340326
  • Tipologia:valvola di non ritorno
  • Tipo di raccordo:tubo a tubo
brand logobrand logo

BALL VALVE LOCKABLE VENTED DN1 BVG4P-1/2LOCK

  • parker:BVG4P-1/2LOCK
  • rubix:999200100096216
  • produttore:BVG4P-1/2LOCK
  • ean:0886357099702
  • Tipologia:bvg
brand logobrand logo

CALIBRATED NYLON TUBE 4MMX2.5 1025L04 01 25

  • parker:1025L04 01 25
  • rubix:160000001716461
  • produttore:1025L04 01 25
  • ean:0820099165721
  • Diametro interno:2,5 mm
  • Lunghezza:25 m
brand logobrand logo

POLYAMID TUBE 8X6MM BLACK ROLL 1100P08 01

  • parker:1100P08 01
  • rubix:160000001716871
  • produttore:1100P08 01
  • ean:0820099181820
  • Diametro interno:6 mm
  • Diametro esterno:8 mm
  • Colore:nero
brand logobrand logo

POLYAMID RECOIL C/W FIT 6MM BL 1470P06 04 13

  • parker:1470P06 04 13
  • rubix:160000001717062
  • produttore:1470P06 04 13
  • ean:0820099187532
  • Diametro interno:4 mm
  • Lunghezza:2 m
brand logobrand logo

POLYAMID RECOIL C/W FIT 8MM BL 1471P08 04 13

  • parker:1471P08 04 13
  • rubix:160000001717084
  • produttore:1471P08 04 13
  • ean:0820099188089
  • Diametro interno:6 mm
  • Lunghezza:4 m
brand logobrand logo

POLYAMID RECOIL C/W FIT 8MM BL 1472P08 04 13

  • parker:1472P08 04 13
  • rubix:160000001717103
  • produttore:1472P08 04 13
  • ean:0820099188577
  • Diametro interno:6 mm
  • Lunghezza:6 m
2088 items of 2189