< Indietro
Cerca: parker

Visualizza i risultati per “parker”

Filtri

2189 Prodotto(i) con 2414 variante(i):

Pertinenza
brand logobrand logo

11/16 UNF ORFS 90 E 1J948-6-6

  • parker:1J948-6-6
  • rubix:999200100085480
  • produttore:1J948-6-6
  • Tipologia:parkrimp orfs a media pressione, serie 48
brand logobrand logo

ORFS 90 DN12 E 1J948-8-8

  • parker:1J948-8-8
  • rubix:999200100085485
  • produttore:1J948-8-8
  • Tipologia:parkrimp orfs a media pressione, serie 48
brand logobrand logo

ORFS DN06 E 1JC48-4-4

  • parker:1JC48-4-4
  • rubix:999200100085588
  • produttore:1JC48-4-4
  • Tipologia:parkrimp orfs con dado per raccordo
brand logobrand logo

11/16 UNF ORFS FEMALE E 1JC48-6-6

  • parker:1JC48-6-6
  • rubix:999200100085593
  • produttore:1JC48-6-6
  • Tipologia:parkrimp orfs con dado per raccordo
brand logobrand logo

ORFS DN12 E 1JC48-8-8

  • parker:1JC48-8-8
  • rubix:999200100085600
  • produttore:1JC48-8-8
  • Tipologia:parkrimp orfs con dado per raccordo
brand logobrand logo

ORFS LANGE FORM DN06 E 1JS48-4-4

  • parker:1JS48-4-4
  • rubix:999200100085771
  • produttore:1JS48-4-4
  • Tipologia:parkrimp orfs a media pressione, modello lungo, serie 48
brand logobrand logo

AGJ DN12 E 10348-10-8

  • parker:10348-10-8
  • rubix:999200100081217
  • produttore:10348-10-8
  • Tipologia:parkrimp sae (jic)
brand logobrand logo

AGJ DN10 E 10348-8-6

  • parker:10348-8-6
  • rubix:999200100081243
  • produttore:10348-8-6
  • Tipologia:parkrimp sae (jic)
brand logobrand logo

DKOS DN16 E 1C970-20-10

  • parker:1C970-20-10
  • rubix:999200100083654
  • produttore:1C970-20-10
  • Tipologia:raccordo parkrimp no-skive ad alta pressione
brand logobrand logo

AGR-K DN12 R 39182-8-8B

  • parker:39182-8-8B
  • rubix:999200100086425
  • produttore:39182-8-8B
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:spina a vite bsp a bassa pressione push-lok, conica
  • Diametro esterno del tubo:12,7 mm
brand logobrand logo

AGR DN06 E 3D982-4-4

  • parker:3D982-4-4
  • rubix:999200100086725
  • produttore:3D982-4-4
  • Materiale:acciaio (zincato)
  • Tipologia:perni a vite push-lok, cilindrici
  • Diametro esterno del tubo:6,3 mm
brand logobrand logo

AGR DN10 E 3D982-6-6

  • parker:3D982-6-6
  • rubix:999200100086731
  • produttore:3D982-6-6
  • Materiale:acciaio (rivestimento privo di cromo(vi))
  • Tipologia:perni a vite push-lok, cilindrici
  • Diametro esterno del tubo:15,9 mm
brand logobrand logo

SWIVEL NPSM DN10 E 38282-6-6B

  • parker:38282-6-6B
  • rubix:999200100086365
  • produttore:38282-6-6B
  • Materiale:ottone
  • Tipologia:connettore di bassa pressione push-lok
  • Diametro esterno del tubo:9,5 mm
brand logobrand logo

TUBE 10X1.5 CR VI-FREE, ST37.4 R10X1.5CF

  • parker:R10X1.5CF
  • rubix:999200100067963
  • produttore:R10X1.5CF
  • Materiale:e235+n/st37,4 (1,0308)
  • Diametro interno:7 mm
  • Diametro esterno:10 mm
brand logobrand logo

GEAR PUMP FLANGE 90 ELBOW BFW22L/LK40OMDCF

  • parker:BFW22L/LK40OMDCF
  • rubix:999200100051771
  • produttore:BFW22L/LK40OMDCF
  • Tipologia:flangia della pompa ad ingranaggi
  • Modello:bfw
  • Pressione massima di esercizio:64 bar
brand logobrand logo

PLG 1/4'' MALE BSPT ST 23SFAK13SXN

  • parker:23SFAK13SXN
  • rubix:999180400101427
  • produttore:23SFAK13SXN
  • Connessione 1:r 1/4 in
  • Materiale:acciaio nichelato
  • Norma:US-MIL-SPEC-C-4109;ISO 6150 B;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC
brand logobrand logo

TEST POINT M16X2 EMA3/1/2EDCF

  • parker:EMA3/1/2EDCF
  • rubix:999200100054127
  • produttore:EMA3/1/2EDCF
  • Tipologia:punto di prova blocco pin
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

ALUMINIUM CLAMP RAA535X

  • parker:RAA535X
  • rubix:999200100068453
  • produttore:RAA535X
  • Tipologia:morsetto
  • Diametro serraggio:35 mm
brand logobrand logo

EMA3/1/4EDCF EMA3/1/4EDCF

  • parker:EMA3/1/4EDCF
  • rubix:999200100054137
  • produttore:EMA3/1/4EDCF
  • Tipologia:punto di controllo del senso
brand logobrand logo

TOP PLATE HEAVY SERIE DPC2X

  • parker:DPC2X
  • rubix:999200100053030
  • produttore:DPC2X
  • Tipologia:top plate heavy serie
  • Materiale:acciaio
  • Campo di serraggio, minimo:19 mm
brand logobrand logo

GMA 3/ 12-PS CF GMA3/12SCF

  • parker:GMA3/12SCF
  • rubix:999200100061293
  • produttore:GMA3/12SCF
  • Materiale:acciaio (corpo)
  • Tipologia:raccordo diagnostico in linea
  • Diametro esterno del tubo:12 mm
brand logobrand logo

GMA 3/ 12-PL CF GMA3/12LCF

  • parker:GMA3/12LCF
  • rubix:999200100061288
  • produttore:GMA3/12LCF
  • Materiale:acciaio
  • Tipologia:punto di prova diritto
  • Diametro esterno del tubo:12 mm
brand logobrand logo

EO TEST POINT W. THREAD M16X2 EMA3/12X1.5EDCF

  • parker:EMA3/12X1.5EDCF
  • rubix:999200100054173
  • produttore:EMA3/12X1.5EDCF
  • Tipologia:punto di prova
  • Materiale:acciaio
brand logobrand logo

EO TEST POINT W. THREAD M16X2 EMA3/1/8CF

  • parker:EMA3/1/8CF
  • rubix:999200100054150
  • produttore:EMA3/1/8CF
  • Materiale:acciaio zincato
  • Tipologia:connettore maschio a perno
  • Diametro di filettatura (pollici):g 1/8 ''
264 items of 2189