Mappa del sito dei prodotti
- 0431RDM105F10 FILTRO TIPO MP MODELLO HP039 3 A010 AN P01 LUNGH 140MM
- ALIMENTATORI X ARIA LT.2.5 BC 4FORI 51551022
- ALIMENTATORI X ARIA LT.4,8 BC 4FORI 51551023CE
- S.P300TE L300 1L.60C NC FL.3F PT30300-004/0 (EL1F03T60)
- VUOT.N.C.1/4GCON. HNBR T.0,2B.+CBL -35721260R01T0.2 (PGV35721260)
- VUOT.NA 1/4 200-900 NBR T0.2 B -3511219T0.2 (PGVCM1A14K)
- LIVELLO 127M12 + C.E.NOR.CH. LVE-1
- BLOCCO DISTANZIALE PPC 28MM MHE60403004
- BLOCCO ROTAZIONE A 90 GRADI DOPPIA FACCIA PPC 79MM MHE60403005DF
- BLOCCO MODULARE PARALLELO NG6 (CETOP3) - 3/8 BSPP PORTE LATERALI MHE60403010
- PIEDINO DI MONTAGGIO H 47 MM PER PPC NERO MHE60543006
- PIEDINO DI MONTAGGIO H 67 MM PER PPC GRIGIO MHE60543007
- VALVOLA A COMANDO MANUALE NG6 (CETOP3) CENTRAGGIO A MOLLA CENTRO P IN T HD03LCA1
- VALVOLA A COMANDO MANUALE NG6 (CETOP3) CENTRAGGIO A MOLLA CENTRO AD H MHHD03A3
- BOBINA 24V DC 16W ED100% PER SD00 MHM10040002
- REL AVVIAMENTO 12VDC 100A CON INVERTITORE DI MARCIA PER MOTORI REVERSIBILI MHM47NB0001
- KIT MONTAGGIO REL PER MOTORI 80 MHM47SK0801
- KIT MONTAGGIO REL PER MOTORI 114 MHM47SK1121
- REL DI AVVIAMENTO 12VDC 150A PER MOTORI Ÿ 80 -114 M47TC0001.
- REL Ã DI AVVIAMENTO 24VDC 150A PER MOTORI D.114 M47TC0002
- REL DI AVVIAMENTO 24VDC 200A PER MOTORI 125 E 151 MHM47ZC0002
- BOBINA 24VDC ED100% MHM6306024
- VALVOLA ELETTRICA 2 VIE NC 3/4-16UNF CON EMERGENZA MHMSV30E0000
- VALVOLA ELETTRICA 2 VIE NA 3/4-16UNF MHMSV3100000
- OCCHIO 3/8 X 12L R1290
- OCCHIO CORTO 3/8 R1160
- OCCHIO MEDIO 3/8 R1210
- OCCHIO LUNGO 3/8 R1250
- INN.RAP.PN/COR.MASCHIO 301 1/2 0401301
- TAPPO SFIATO CON FILTRO FIL. INTERNO 3/4 COP.ROSSO TF/34
- PISTOLAX ARIA COMPR.ART.50 5000.01
- PISTOLA CAN.PROL.XA.C. ART.51 5100.01
- VALVOLA A SFERA 2 VIE FILETTATA 2 CORPO IN OTTONE PN25 COMPLETA DI ATTUATORE PNEUMATICO DG101H009
- EL.DISTR. 5/2 ISO 2 1012.52.3.5.M3P 10125235M3P
- V.3/2 NA CONN.LAT. PULS.DIG. NERO 10432622/2LA
- BASE ISO 2 TIPO NUOVO 110200
- 110216
- M.CIL.D.25 BASE S.ESAGONALE 1260250075E
- MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:12 MM CORSA:80 MM 1280120080M
- MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:150 MM 1280160150M
- CIL.ISO D.50 MAGN.S.CROM. 13195005001
- CIL.ISO D.63 MAGN.S.CROM. 13196325001
- SENSORE EFF.DI HALL NPN N.A. X S.STELO 1600HAN
- FILTRO DEPURATORE 1/4 TAZZA PROTET 17108BEP
- FR+L 1/2 20 08 SCARICO AUTOMATICO 17306BBCS
- PRESA D'ARIA TG.3 17340
- SCARICO RAPIDO 1/8 60218
- SELETTORE DI CIRCUITO 1/8 - OR - 60418
- TEMPORIZZATORE PNEUM.N.A. 30SEC. 900184
- CONNETTORE CON CAVO 5MT. (2 FILI) C2
- AVVOLGIMENTO 231/5 110V 50-60N MB57
- 858/3.52.3.6.M2 -MODIFICATA- PN03154
- V.TAMPONE PVA.B.SC.N.T.E.N. N.C. CORPO TG 1 PVABSCNTEN
- RICAMBIO GUARN. X CIL. SP D.200 RG1303/0009
- RICAMBIO GUARN. X CIL. EUROPE D.50 RG1580/0007
- TEST.ANT.COMP.X 1319.125.0.01 RK1319/0040
- PISTONE COMPL. X 1386(87-96-97).63.0.01 RK1383/0015
- V. 1/4 3/2 LEVA LAT.NERA-MOLLA (TECNOPOLIMERO) T2243291/2
- SERBAT.ARIA 25 LT PIED.ORIZ.VERNIC. 11 BRA 00025CCEEO011
- SERBAT.ARIA 50 LT ORIZZ. PIEDINI VERNIC. 00050NCEEO011
- SERBAT.ARIA 200/11 LT. VERT.VERNIC. 00200NCEEV011
- TUBO X CILINDRI D.40X50 SS E355 H8 ASTP-E355-SR-050000-040000-H8
- TUBO X CILINDRI D.40X60 SS E355 H8 ASTP-E355-SR-060000-040000-H8
- PORTAGOMMA CIL. 16-3/8 119Z1638
- VALVOLA A CORSOIO M5 505M5
- FXMEQT1-06-TUBO ALTA TEMPERATURA EQUATOR 1-06 (1-3/8)
- FXMEQT1-12-TUBO ALTA TEMPERATURA EQUATOR 1-12 (1-3/4)
- FXMEQT1-20-TUBO ALTA TEMPERATURA EQUATOR 1-20 (1-1 1/4)
- 0019452100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 42 MM 24-VRM-L42
- BARRA CROM.TEMPR.RETT. D. 10 C45 F7 ACBP-C45-H-15A-010000-F7
- BARRA CROM.TEMPR.RETT. D. 15 C45 F7 ACBP-C45-H-15A-015000-F7
- TAPPO PLAS.FEM.X INN.RAP.MAS. 1/2 TIRF1/2DLM
- 1409501-VD#-W VD2-W1/30
- CARTUCCIA FILTRO ITR8T125/IKR 0431ITR8T125IKR
- SENS.IMM L.500 SCAMBIO F.3F-1 IMM500-500/1 (ELIMM5000500)
- 1000600030 BOBINA C-13-G-20-H-A (230 RAC 207V 20W DIN)
- F422481502 FPOFB 150 S 3/4 L P M 35 AP B
- OCCHIO EXTRALUNGO 500 3/8 R1273
- VBPSE 3/8 A V0274
- VAU 1/2 10-180 BAR V0450/180
- VRF 3/4 V0570
- VU 1/4 0,4/0,7 BAR V0590
- VU 1/2 0,4/0,7 BAR V0610
- VU 3/4 0,4/0,7 BAR V0620
- VU 1 0,4/0,7 BAR V0630
- VALV.+ATT. S.E. SRN 15 1/2 PN.16 SG100H004 SG100H004
- VALV.FARF. WAFER V375XE69 DN50 AOV372LE69
- COPPIA BARRE AMMORTIZZANTI BMA-160L-F
- COPPIA BARRE AMMORTIZZANTI BMA-180M-F
- CIL.DIAMETRO 10 CORSA 5 STELO MODIF. 0PXB198A
- BLOCCHET. D'INGRES.ISO 1+VITI E GUARNIZ. 100102
- E.DISTRIBUTORE ISO 2 SOL.-SOL. CON M4P 10125235M4P
- V.3/2 LEVA(CUSCIN.A SFERE)/MOLLA N.C. 1043221/1LC
- MICROVALVOLA 105.32.14.1 10532141
- MICROVALVOLA 105.32.6.27 10532627
- MV PULS. PALMO D.30 NERO 1055271/2
- BLOCCHETTO D'INGRESSO-INGRESSI SUPERIORI 110212
- M.CIL. D.6 C.10 C.FILETTATO 1213610
- M.CIL.D.16 BASE 1260160035
- MICR.CIL. D.E. 20X35 ST.ESAGONALE 1260200035E
- UNITA' DI GUIDA X M.CIL.D.25 1260250050GLB
- M.CIL. D.4 C.5 S.E.M.A. 12730405
- MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:20 MM CORSA:35 MM MAGN:S TES:CIANF. 1280200035M
- MICR.CIL. D.E. 25X175 MAGN. 1280250175M
- M.CIL. D.16 S.E.M.A. MAGN."MIR" 1291160030M
- CIL.ISO D.200 MAGN.S.CROM. 131920030001
- CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 63 MM COR: 150 MM ST: CROM. MAGN. 13196301501
- CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 80 MM COR: 200 MM ST: CROM. MAGN. 13198002001
- CIL.ISO D.80 MAGN.S.I.CROM. 13208012501
- CIL.ISO 1386.63.250.01 MAGN.TEST.TECNOP. 13866302501
- CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906305001
- CIL. COMPATTO D.20 DOPPIO EFFETTO 1501200020
- CILINDRO C.B. D.E. 20X25 1501200025
- CIL. COMPATTO D.32 DOPPIO EFFETTO 1501320030
- CIL. COMPATTO D.40 DOPPIO EFFETTO 1501400040
- CILINDRO C.B. D.E. 50X15 15015015
- FR 1/4 20 0-12 SCARICO AUTOMATICO 17104BBDS
- FR+L 3/4 20 0-12 17306EBD
- VALVOLA LEVA LATERALE MOLLA CON: 1/8 V/P: 5/3 ROSSO 228533291/1
- EV. FLAT 5/2 1/4 SOL.-MOLLA 110V AC 243152003906
- EV. FLAT 2X3/2 NA 1/4 SOL-SOL 24DC 243162553502
- ELV.OPTYMA 5/2 MON.PNEU. 1/4 253152003602
- EV.5/2 X BATTERIA SOL-SOL 24VDC 314152003502
- BASE MULTIPLA 3 POSTI X M.EV.15MM 35403
- EV.1/4 SOL.IN LINEA-MOLLA CON M2 46415201M2
- EV.5/2 1/8 PNEUM.-PNEUM. 488521111
- EV.5/3 1/8 SOL.-SOL. CA CON M56 488533200M56
- CIL.COMPATTO GUIDATO D.20 (A CUSCINETTI) 6100200050C
- CIL.COMPATTO GUIDATO D.40 (A BRONZI 6100.40.150.B
- EL.DISTR. 5/2 1/4 SOL.- DIFF/LE + 8245236M2
- EL.DISTR. 5/2 1/8 SOL.- DIFF/LE + 8285236M2
- EL.DISTR. 5/3 1/8 CC SOL.- SOL. + 828533135M2
- EL.DISTR. 5/2 1/8 SOL.- SOL. + M2 85825235M2
- COLLETTORE 10 POSTI X SERIE 888 88810
- M.EV.3/2 NC 24DC CAV.100MM+MOLEX M. E SM N37111
- M.EV.3/2 NA 24DC CAV.100MM+MOLEX M. E SM N38111
- 1280.25.100.M -MODIFICATO- PN11232
- SERIE DI GUARN. X 1001.52.1.8-3.5 1051.5 RG1001/0002
- SERIE DI GUARN. X 1012.52-53.31-32-33.1. RG1012/0002
- RICAMBIO GUARN.(FPM) X 1260.32.0._V RG1200/0520
- SERIE DI GUARN.X1303-1304-1305.32.0.02 RG1303/0010
- RICAMBIO GUARN. X 805.32.0.0 & 805.32.11.11 RG805/0004
- SCARICO RAPIDO GIREVOLE M5 TUBO D.3,17 RGSR531
- MANOPOLA ROSSA RS/218/72R
- GUARNIZIONE CORPO N.C. 15MM RS/305/659
- GUARNIZIONE Z8 D.50 THERBAN RS/Z850T
- E - FIL.RID. TG2 G3/8 T 20M 0-8 S.AUTOMATICO T172BEBCS
- V. 3/2 LEVA LATERALE MOLLA(TECNO 228) T2283291/1
- MAN.D40 POST. GLIC. 1/8 0-250 BAR N4PG250
- KIT LUBRIFICA COLONNE PUSH IN. POMPA CONT.NC 00250111707
- KIT LUBRIFICA COLONNE PUSH IN POMPA PRA 20 NY 00250111707A
- KIT LUBRIFICA SLITTA PUSH IN. (3+2) 00250111707SL
- COLL.POLIPROPILENE C3 16 COMPLETO CPC316CC NULLO
- COLL.POLIPROP.PES.CP2 20 COMPLETO CPP220CC NULLO
- COLL.POLIPROP.PES.CP2 25 COMPLETO CPP225CC NULLO
- COLL.POLIPROP.PES.CP5 3 COMPLETO CPP5G12C NULLO
- ROTOLO MT 50 TUBO ZEC OL5 4X8 (5/32) WP 200 BAR BP 800 BAR TEMP - 40C/+10 TFOL548M50
- NASTRO GUIDA TEFLON/BRONZO 24,5 X 2,5 ROTOLO 10 MT BSTU25025M10
- ROTOLO MT 100 TUBO FLEX SEL R6 5/16 D.8 W.P. 28 BAR B.P. 112 BAR TF0605KM100
- ROTOLO MT 100 TUBO R6 1/2 D.12,7 W.P. 28 BAR B.P. 112 BAR TEMP. - 40 C/ TF0608KM100
- ROTOLO MT 50 TUBO FLEX R6 5/8 D.16 W.P. 24 BAR B.P. 96 BAR TF0610KM50
- ROTOLO MT 50 TUBO R6 3/4 D.19 W.P. 21 BAR B.P. 83 BAR TEMP. - 40 C/+10 TF0612KM50
- ROTOLO MT 50 TUBO FLEX R6 1 D.25,4 W.P. 20 BAR B.P. 80 BAR TEMP. - 40 C/ TF0616KM50
- ROTOLO MT 50 TUBO FLEX 2SN-K 3/4 - DN 19 [19,5 MM] - WP: 280 BAR - T: -40/+10 TF2SNK12M50
- 8058473-SENSORE DI PORTATA SFAH-50U-G18FS-PNLK-PNVBA-M8
- CILINDRO ISO6432 D16 C125 D M 895818
- CILINDRO ISO6432 D16 C200 D M 895821
- CILINDRO ISO6432 D20 C25 D M 895824
- CILINDRO ISO15552 D40 C100 D M 895862
- CILINDRO ISO15552 D80 C160 D M 895901
- CILINDRO ISO15552 D80 C400 D M 895905
- CILINDRO ISO15552 D100 C50 D M 895908
- CILINDRO ISO6432 D16 C20 D M 895811
- CILINDRO ISO15552 D32 C150 D M 895852
- CILINDRO ISO6432 D16 C150 D M 895819
- CILINDRO ISO6432 D20 C75 D M 895827
- CILINDRO ISO15552 D32 C160 D M 895853
- CILINDRO ISO15552 D50 C150 D M 895876
- CILINDRO ISO15552 D63 C200 D M 895890
- CILINDRO ISO6432 D10 C25 D M 895795
- CILINDRO ISO6432 D25 C80 D M 895840
- CILINDRO ISO15552 D100 C100 D M 895910
- CILINDRO ISO6432 D12 C150 D M 895807
- CILINDRO ISO6432 D20 C50 D M 895826
- CILINDRO ISO15552 D32 C25 D M 895847
- CILINDRO ISO15552 D50 C160 D M 895877
- CILINDRO ISO15552 D100 C80 D M 895909
- CILINDRO ISO6432 D12 C200 D M 895809
- CILINDRO ISO6432 D16 C25 D M 895812
- CILINDRO ISO15552 D63 C250 D M 895891
- CILINDRO ISO15552 D100 C150 D M 895912
- CILINDRO ISO6432 D16 C80 D M 895816
- CILINDRO ISO6432 D20 C40 D M 895825
- CILINDRO ISO15552 D40 C200 D M 895866
- CILINDRO ISO15552 D40 C300 D M 895868
- CILINDRO ISO15552 D63 C25 D M 895883
- CILINDRO ISO6432 D16 C160 D M 895820
- CILINDRO ISO6432 D25 C40 D M 895837
- CILINDRO ISO6432 D25 C75 D M 895839
- CILINDRO ISO15552 D40 C400 D M 895869
- CILINDRO ISO15552 D50 C300 D M 895880
- CILINDRO ISO15552 D80 C500 D M 895906
- CILINDRO ISO15552 D100 C300 D M 895916
- CILINDRO ISO6432 D12 C75 D M 895803
- CILINDRO ISO6432 D20 C150 D M 895831
- CILINDRO ISO15552 D100 C160 D M 895913
- CILINDRO ISO6432 D12 C20 D M 895799
- CILINDRO ISO6432 D25 C100 D M 895841
- CILINDRO ISO15552 D50 C500 D M 895882
- CILINDRO ISO6432 D10 C40 D M 895796
- CILINDRO ISO6432 D25 C50 D M 895838
- CILINDRO ISO15552 D63 C80 D M 895885
- CILINDRO ISO15552 D80 C50 D M 895896
- CILINDRO ISO6432 D12 C125 D M 895806
- CILINDRO ISO6432 D25 C160 D M 895844
- CILINDRO ISO15552 D32 C250 D M 895855
- CILINDRO ISO15552 D100 C250 D M 895915
- CILINDRO ISO6432 D20 C20 D M 895823
- CILINDRO ISO15552 D80 C100 D M 895898
- CILINDRO ISO6432 D25 C150 D M 895843
- CILINDRO ISO15552 D32 C300 D M 895856
- CILINDRO ISO15552 D32 C500 D M 895858
- CILINDRO ISO15552 D63 C400 D M 895893
- CILINDRO ISO15552 D80 C25 D M 895895
- CILINDRO ISO15552 D80 C250 D M 895903
- CILINDRO ISO6432 D12 C100 D M 895805
- CILINDRO ISO6432 D16 C75 D M 895815
- CILINDRO ISO15552 D40 C125 D M 895863
- CILINDRO ISO15552 D63 C50 D M 895884
- CILINDRO ISO15552 D32 C125 D M 895851
- CILINDRO ISO15552 D40 C50 D M 895860
- CILINDRO ISO15552 D50 C80 D M 895873
- CILINDRO ISO15552 D50 C125 D M 895875
- CILINDRO ISO15552 D63 C300 D M 895892
- CILINDRO ISO6432 D12 C25 D M 895800
- CILINDRO ISO6432 D20 C80 D M 895828
- CILINDRO ISO15552 D63 C150 D M 895888
- CILINDRO ISO6432 D25 C20 D M 895835
- CILINDRO ISO6432 D25 C200 D M 895845
- CILINDRO ISO15552 D63 C160 D M 895889
- CILINDRO ISO6432 D12 C160 D M 895808
- CILINDRO ISO6432 D20 C125 D M 895830
- CILINDRO ISO15552 D32 C80 D M 895849
- CILINDRO ISO15552 D32 C200 D M 895854
- CILINDRO ISO15552 D40 C250 D M 895867
- CILINDRO ISO15552 D50 C50 D M 895872
- CILINDRO ISO15552 D63 C125 D M 895887
- CILINDRO ISO6432 D25 C25 D M 895836
- CILINDRO ISO15552 D40 C80 D M 895861
- CILINDRO ISO15552 D40 C150 D M 895864
- CILINDRO ISO15552 D80 C200 D M 895902
- CILINDRO ISO6432 D16 C15 D M 895810
- CILINDRO ISO15552 D40 C25 D M 895859
- CILINDRO ISO15552 D40 C160 D M 895865
- CILINDRO ISO15552 D63 C500 D M 895894
- CILINDRO ISO15552 D80 C80 D M 895897
- CILINDRO ISO6432 D20 C15 D M 895822
- CILINDRO ISO6432 D20 C200 D M 895833
- CILINDRO ISO15552 D32 C50 D M 895848
- CILINDRO ISO15552 D63 C100 D M 895886
- CILINDRO ISO6432 D10 C50 D M 895797
- CILINDRO ISO15552 D40 C500 D M 895870
- CILINDRO ISO15552 D50 C100 D M 895874
- CILINDRO ISO15552 D100 C125 D M 895911
- CILINDRO ISO15552 D100 C200 D M 895914
- CILINDRO ISO6432 D12 C50 D M 895802
- CILINDRO ISO6432 D12 C80 D M 895804
- CILINDRO ISO15552 D100 C400 D M 895917
- CILINDRO ISO6432 D16 C40 D M 895813
- CILINDRO ISO6432 D20 C160 D M 895832
- CILINDRO ISO15552 D50 C400 D M 895881
- CILINDRO ISO15552 D100 C25 D M 895907
- CILINDRO ISO6432 D25 C125 D M 895842
- CILINDRO ISO15552 D32 C100 D M 895850
- CILINDRO ISO6432 D12 C15 D M 895798
- CILINDRO ISO15552 D50 C200 D M 895878
- CILINDRO ISO15552 D80 C150 D M 895900
- CILINDRO ISO15552 D100 C500 D M 895918
- CILINDRO ISO6432 D20 C100 D M 895829
- CILINDRO ISO15552 D80 C300 D M 895904
- CILINDRO ISO6432 D16 C50 D M 895814
- CILINDRO ISO6432 D16 C100 D M 895817
- CILINDRO ISO15552 D50 C25 D M 895871
- CILINDRO ISO15552 D50 C250 D M 895879
- CILINDRO ISO6432 D12 C40 D M 895801
- CILINDRO ISO6432 D25 C15 D M 895834
- CILINDRO ISO15552 D32 C400 D M 895857
- CILINDRO ISO15552 D80 C125 D M 895899
- 10-1300-0703 24N2A16A070
- COMPENSATORE DI LIVELLO LC20-M1450 0124958
- 326161-0027 NBB-12GM50-E2-V1 EX 087764
- 8069217-NIPPLO DOPPIO NPFC-D-2G34-M
- 8069216-NIPPLO DOPPIO NPFC-D-G12-G34-M
- VENTOSA IN SILICONE VULCANIZZATA 083240S
- VENTOSA SOFF.ANTIOLIO 1/4 MASCHIO 084030MA
- VACUOSTATO VS4016 30 -KPA 0110248
- 8069238-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G1-G34-MF
- 8069234-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G34-G14-MF
- 8069235-NIPPLO DI RIDUZIONE NPFC-R-G34-G38-MF
- B5900B 270 FT5,5 FFO 4116-0001-59
- RACC.SILENZIATO3/8 7020 3/8
- R.DIR.INTERMEDIOP/P.10 50050 10
- C.LMASC-FEM1/2 5020 1/2
- TAPPOMCONICO1/8 3025 1/8
- R.DIR.MAS.CIL.NERO10-3/8 50020N 10-3/8
- R.DIR.INTERMEDIO6 50040 6
- R.ALINTERMEDIO8(5/16) 55130 8 (5/16)
- BOCCHETTONE DI PASSAGGIO FEMMINA/FEMMINA CLASSIC LINE AIRBO032
- RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CLASSIC LINE AIRBR025020
- RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CLASSIC LINE AIRBR032020
- RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CLASSIC LINE AIRBR032025
- RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CLASSIC LINE AIRBR040032
- RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CLASSIC LINE AIRBR050032
- RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CLASSIC LINE AIRBR050040
- RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CLASSIC LINE AIRBR063050
- CALOTTA D.16 AIRCA AIRCA016
- FINE LINEA CLASSIC LINE AIRCA020
- FINE LINEA CLASSIC LINE AIRCA032
- FINE LINEA CLASSIC LINE AIRCA040
- DERIVAZIONE A INCOLLAGGIO PER CLASSIC LINE AIRDER025020
- DERIVAZIONE A INCOLLAGGIO PER CLASSIC LINE AIRDER032020
- DERIVAZIONE A INCOLLAGGIO PER CLASSIC LINE AIRDER040025
- GOMITO 45 CLASSIC LINE AIRGO45025
- GOMITO 45 CLASSIC LINE AIRGO45032
- GOMITO 45 CLASSIC LINE AIRGO45040
- GOMITO 45 CLASSIC LINE AIRGO45050
- GOMITO 90 CLASSIC LINE AIRGO90020
- GOMITO 90 CLASSIC LINE AIRGO90025
- GOMITO 90 CLASSIC LINE AIRGO90040
- GOMITO 90 CLASSIC LINE AIRGO90063
- GOMITO A 90 RINF. 32X1 AIRGP AIRGP032088
- MANICOTTO CLASSIC LINE AIRMA032
- MANICOTTO CLASSIC LINE AIRMA063
- NIPPLO, FILETTATO MASCHIO CLASSIC LINE AIRMN016048
- NIPPLO, FILETTATO MASCHIO CLASSIC LINE AIRMN025068
- NIPPLO, FILETTATO MASCHIO CLASSIC LINE AIRMN032088
- NIPPLO RIDOTTO 32X11/4 AIRMN AIRMN032108
- NIPPLO, FILETTATO MASCHIO CLASSIC LINE AIRMN040108
- NIPPLO CON INSERTO METALLICO FILETTATO FEMMINA CLASSIC LINE AIRMP020048
- NIPPLO CON INSERTO METALLICO FILETTATO FEMMINA CLASSIC LINE AIRMP032088
- MANICOTTO RINF.40X50X11/4 AIRMP AIRMP040108
- T DI PASSAGGIO CLASSIC LINE AIRTE020
- T DI PASSAGGIO CLASSIC LINE AIRTE025
- T DI PASSAGGIO CLASSIC LINE AIRTE032
- T DI PASSAGGIO CLASSIC LINE AIRTE040
- T DI PASSAGGIO CLASSIC LINE AIRTE063
- T CON RINFORZO METALLICO FIILETTATA FEMMINA CLASSIC LINE AIRTP032088
- T DI RIDUZIONE CLASSIC LINE AIRTR025020
- T DI RIDUZIONE CLASSIC LINE AIRTR032025
- T DI RIDUZIONE CLASSIC LINE AIRTR040025
- T DI RIDUZIONE CLASSIC LINE AIRTR050025
- TUBO AIRCOM D.32 L=4000 AIRTU032S
- TUBO AIRCOM D.40 L=4000 AIRTU040S
- TUBO AIRCOM D.50 L=4000 AIRTU050
- VALVOLA A INCOLLAGGIO PER CLASSIC LINE AIRVA020
- APPLIQUE A DUE VIE, FILETTATA FEMMINA+SCARICO DA 1/4 (CIECO) IN 1/2 OUT 1/2 APLALL048
- APPLIQUE A QUATTRO VIE, FILETTATA FEMMINA+SCARICO DA 1/4 (CIECO) IN 3/4 OUT 3/4 DIRAPLAL068068
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA, USCITA FILETTATA FEMMINA D. 32X1/2 DIRDERFF032048
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA, USCITA FILETTATA FEMMINA D. 40X3/4 DIRDERFF040068
- FERMATUBO CON INSERTO M8 (PREZZO PER PACCO-10PZ OGNUNO) DIRFEM8016CF
- FERMATUBO CON INSERTO M8 (PREZZO PER PACCO-10PZ OGNUNO) DIRFEM8050CF
- CONO SMUSSATORE D. 16-50 MM DIRSMTR016050
- FINE LINEA IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 20 MM QLCAPA020
- FINE LINEA IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 25 MM QLCAPA025
- FINE LINEA IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 40 MM QLCAPA040
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA, CON GHIERA IN ALLUMINIO D. 32X20 QLDERAL032020
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA, CON GHIERA IN ALLUMINIO D. 50X20 QLDERAL050020
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA, CON GHIERA IN ALLUMINIO D. 50X25 QLDERAL050025
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA, CON GHIERA IN ALLUMINIO D. 63X25 QLDERAL063025
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA HR-POLYMER COMPOSITE D. 32X20 QLDERPA032020
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA HR-POLYMER COMPOSITE D. 40X20 QLDERPA040020
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA HR-POLYMER COMPOSITE D. 40X25 QLDERPA040025
- PRESA DI DERIVAZIONE RAPIDA HR-POLYMER COMPOSITE D. 50X20 QLDERPA050020
- COMPENSATORE DI DILATAZIONE, TUBO FLESSIBILE, D. 40 MM-LUNGHEZZA 1200 MM QLFLEX040
- GOMITO A 45 GRADI IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 40 MM QLGO45PA040
- GOMITO A 45 GRADI IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 50 MM QLGO45PA050
- GOMITO A 90 GRADI IN ALLUMINIO D. 20 MM QLGO90AL020
- GOMITO A 90 GRADI IN ALLUMINIO D. 25 MM QLGO90AL025
- GOMITO A 90 GRADI IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 16 MM QLGO90PA016
- GOMITO A 90 GRADI IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 50 MM QLGO90PA050
- GOMITO A 90 GRADI, FILETTATO MASCHIO IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 25X1/2 QLGO90PM025048
- MANICOTTO IN ALLUMINIO D. 25 MM QLMAAL025
- MANICOTTO IN ALLUMINIO D. 32 MM QLMAAL032
- MANICOTTO IN ALLUMINIO D. 63 MM QLMAAL063
- MANICOTTO IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 40 MM QLMAPA040
- MANICOTTO IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 50 MM QLMAPA050
- MANICOTTO SCORREVOLE IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 32 MM QLMASPA032
- NIPPLO, IN ALLUMINIO FILETTATO MASCHIO, D. 25X3/4 QLMNMAL025068
- NIPPLO, IN ALLUMINIO FILETTATO MASCHIO, D. 25X1 QLMNMAL025088
- NIPPLO, IN ALLUMINIO FILETTATO MASCHIO, D. 50X2 QLMNMAL050168
- NIPPLO, IN ALLUMINIO FILETTATO MASCHIO, D. 80X3 QLMNMAL080248
- NIPPLO, FILETTATO MASCHIO IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 20X3/4 QLMNPA020068
- NIPPLO, FILETTATO MASCHIO IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 40X1 QLMNPA040088
- NIPPLO, FILETTATO MASCHIO IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 40X1.1/4 QLMNPA040108
- NIPPLO, FILETTATO MASCHIO IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 40X1.1/2 QLMNPA040128
- NIPPLO, IN ALLUMINIO FILETTATO FEMMINA, D. 20X1/2 QLMPMAL020048
- NIPPLO, IN ALLUMINIO FILETTATO FEMMINA, D. 25X1 QLMPMAL025088
- RIDUZIONE IN LINEA IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 25X20 MM QLRIDPA025020
- RIDUZIONE IN LINEA IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 40X32 MM QLRIDPA040032
- RIDUZIONE IN LINEA IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 50X40 MM QLRIDPA050040
- DOPPIA CURVA BLU IN ALLUMINIO, (PREZZO AL PEZZO) QLSCI020
- T IN ALLUMINIO D. 20 MM QLTEAL020
- T IN ALLUMINIO D. 25 MM QLTEAL025
- T IN ALLUMINIO D. 63 MM QLTEAL063
- T IN ALLUMINIO D. 80 MM QLTEAL080
- T IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 16 MM QLTEPA016
- T IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 50 MM QLTEPA050
- T DI PASSAGGIO, IN ALLUMINIO, FILETTATA FEMMINA D. 63X2 QLTPAL063168
- T DI PASSAGGIO FILETTATA FEMMINA IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 25X1/2 QLTPPA025048
- T DI RIDUZIONE IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 25X20 QLTRPA025020
- T DI RIDUZIONE IN HR-POLYMER COMPOSITE D. 32X20 QLTRPA032020
- TUBO BLU IN ALLUMINIO D 20 X 5800 MM (PREZZO A BARRA) QLTUAL020S
- TUBO BLU IN ALLUMINIO D 25 X 5800 MM (PREZZO A BARRA) QLTUAL025S
- TUBO BLU IN ALLUMINIO D 80 X 5800 MM (PREZZO A BARRA) QLTUAL080S
- TUBO ALLUMINIO D.32 QLTUAL6032 QLTUAL032S
- VALVOLA QL F/F 16 X 1/2 QLVAF016048
- QUICK LINE VALVOLA A SFERA FILETTATA FEMMINA D. 20X1/2 QLVAF020048AL
- VALVOLA INOX D. 63 MM QLVAINOX063
- QUICK LINE VALVOLA A SFERA FILETTATA MASCHIO D. 20X1/2 QLVAM020048AL
- QUICK LINE VALVOLA A SFERA FILETTATA MASCHIO D. 25X3/4 QLVAM025068AL
- 64/MF 8X10 RUBINETTO RAPIDO AH034403
- RUBINETTO TM2 1/2M AH025511
- 64/MF 8X12 RUBINETTO RAPIDO AH034414
- 36/E 1/4M TESTINA AH042201
- FILTER OIL 6211-4725-50
- OIL-SEP.CARTRID.GE-SM5.5/10 MB 8973-0154-84
- VALV. DIREZIONALE 24VDC 0820027151
- TRB-DA-080-0250-0-2-3-1-1-1-BAS 0822344307
- MAGNET SYSTEM 3/2NC-012DC-1,6W-SC 5420930210
- ELETTROVALVOLA 00025179
- 6014-C02,5FFMSGM82-5-024/DC-08 00126142
- 0256-A-12,0-FF-MS-GM84-230/50-10 00142561
- V281-EV-A13,0BBMSGM84-V-A-LB-U3 00221772
- VALV. 2/2 6281EV-A25,0BBMSGM87-5-24/DC-08 11/4 NBR NC 24 VDC 00221859
- 2873-A-02,0-FF-MS-GM82-024/DC-09 00234297
- 6281-EV-A50,0BBMSGM89-5-024/DC-08 00253156
- 6281-EV-A40,0BBMSGM87-5-024/DC-08 00270131
- ELETT.330-C-3-BMS 1/4 110/50 (COD.041112) 00O41112
- ELETT.M-211-A-2,5-B 1/4 24/CC(COD.053668) 00053668
- ELETT.281 N.A. DN20 3/4 24V/50HZ 00059999
- TRANS.SE35-0000-0000-R3-A-F4CBCVDCG 0423918J
- 10-0600-0151 14N1A16A15
- 10-0850-0501 16N1A10A050
- 10-2864-0152 QPR2A025A015
- 10-3252-0503 31M2A040A050
- 10-3266-0103 31R2A050A010
- 10-3282-0403 31M2A080A040
- 10-3292-0503 31M2A100A050
- 10-0600-0051 14N1A16A05
- 10-0600-0101 14N1A16A10
- 10-0605-0151 14N1A16B15
- 10-0620-0051 14N1M16A05
- 10-0850-0153 16N2A10A015
- 10-0850-2503 16N2A10A250
- 10-0900-0603 16N2A12A060
- 10-1290-0103 24N2A12A010
- 10-1300-0303 24N2A16A030
- 10-1300-1503 24N2A16A150
- 10-1350-0203 24N2A20A020
- 10-1350-0603 24N2A20A060
- 10-1350-3503 24N2A20A350
- 10-1700-0302 25N2A25A030
- 10-1700-6502 25N2A25A650
- 10-1700-7502 25N2A25A750
- 10-3273-0803ZK2 31F2A063A080N2
- 10-4253-0206 42M6N032A0020
- 10-4275-0402 61M2P032A0040
- 10-4275-0602 61M2P032A0060
- 10-4285-0252 63MP2C032A0025
- 10-4886-1002 63MT2C050A0100
- 10-2350-0253 QN2A63A25
- 10-2892-0101 QP1A050A010
- 10-2842-0103 QP2A016A010
- 10-2892-0153 QP2A050A015
- 10-2892-0803 QP2A050A080
- 10-2902-0053 QP2A063A005
- 10-2902-0153 QP2A063A015
- 10-8600-0120 S-20-25
- TUBO COPA12 6X4 C.STAR NERO
- TUBO PU SHA98 8X6 C.FLEX NERO
- SPIRALE PA12 8X6 30 MT S2H008006BLZ30ZS
- TUBO CBEST PA12 HIPHL 4X2.7 NEUTRO T2H004027NT0050S
- TUBO CBEST PA12 HIPHL 6X3 NEUTRO T2H006003NT0050S
- TUBO CBEST PA12 HIPHL 10X8 NEUTRO T2H010008NT0050S
- TUBO CBEST PA12 HIPHL 12X10 NEUTRO T2H012010NT0050S
- TUBO CBEST PA12 HIPHL 14X12 NEUTRO T2H014012NT0050S
- TUBO CBEST PA12 HIPHL 15X12,5 NEUTRO T2H015125NT0100S
- TUBO CFLEX PU 98 SH 6X4 GRIGIO TUC006004GR0025S
- TUBO CFLEX PU 98 SH 6X4 NEUTRO TUC006004NT0025S
- TUBO CFLEX PU 98 SH 8X6 NEUTRO TUC008006NT0025S
- TUBO CFLEX PU 98 SH 10X8 NEUTRO TUC010008NT0025S
- RACCPNEUMRA030 45 5M (2601) C260145M
- A0020042 MA12 08 14
- A0020330 MA12 06 M12X1,25
- A0030052 MA13 10 14
- RACC.PN.MA14 4-1/8 (6500) CUR.FIS A0040011
- RACC.PTFE MA15 4-1/8(6520) CUR.GIR A0050011
- RACCPTFE MA20 8 1/8(6430) TCENT C6430081
- A0110052 MA21 10 14
- A0140063 MA24 12 38
- A0151040 MA25 04 08
- A0210003 MA31 00 38
- RACC.PNEUM. MA19 8-1/4 ORIENT.CUR. M65258-1/4
- TUBO RAME D.10X1,5 2FN99A021301
- 02067000002A CND019CH34
- ADATT.LUMI X MICR.LED/REC 110/50 A02C4L
- ADATT.LUMI X MICR.LED/REC 24V A02G2H 24V
- CONNETT.XMICR.CON LED 220V PG9 S02209TA151
- 1554020-CP1RA CP1RA-W4/21
- 1554026-CP1RA CP1RA-W4R/21
- 1409542 VALVOLA RITEGNO VD6/W3 1
- FILTRO OLIO FAS 025 SA G1 M90 1AM9319
- TUBO EATON-AEROQUIP FC-332-06 3/8 FC332-06
- ALIMENTATORI X ARIA LT.1 BC 4 FORI 51551021
- ALIMENTATORI X ARIA LT.12 BC 4 FORI 51551025CE
- SNODO SFERICO TFI 27X2 FORO 28 PFI28U
- VUOT.1/8CON.SPDT+CNN NBR -3821119 (PGVMC102)
- VUOTOSTATO 35 1/8 TARATURA-200-900 MBAR CONTATTO N.A. TENSIONE MAX 48V 3511149
- VUOT.N.C.1/4GCON. NBR OT. T.0,2 BAR + CONN. -3521219CT0.2
- VUOT.N.C.1/4GCON. HNBR T.0,2B.<50V -35721260T0.2 (PGVCM1C14K)
- VUOTOSTATO A MEMBRANA MOD. 387 21 G10 RT-0,3 -3820G19RT0.3
- GRUPPO PREASSEMBLATO PER COPERTURA 673601
- CILIND. PNEU. DSBC-100-350-PPSA-EX 10.92616.A.FESX
- 531029-** MSB4-1/4:F1:C4:J1:F1:D4:F1-WP
- 536330-CILINDRO ** ADN-63-100-A-P-A-S1
- 162898-ELETTROV. CPE10-M1H-5J-M5
- 552789-CILINDRO A NORME CRDSNU-20-50-PPS-A
- 1463520-CILINDRO A NORME DSBC-100-800-PPSA-N3EX4
- 1463250-CILINDRO A NORME DSBC-32-300-E3-PPVA
- 726173-GRUPPO TAZZA 726173
- GRUPPO PREASSEMBLATO ADATTATORE MS4/6-AG.ERS 673597
- 548713-V.INS.PR./SC.** MS6-SV-1/2-E-10V24
- V CA LEVA LATERALE NERA 22453329/2
- ROTOLO MT 50 TUBO 1SN [R1T] 1/4 - DN 6 [6,6 MM] - WP: 225 BAR - T: -40/+100 TF01T04M50
- ROTOLO MT 50 TUBO 1SN [R1T] 3/8 - DN 10 [9,9 MM] - WP: 180 BAR - T: -40/+100 TF01T06M50
- ROTOLO MT 25 TUBO SEL R1T 1/2 D.12,7 W.P. 160 BAR B.P. 640 BAR - 40C/+100 TF01T08KM25
- ROTOLO MT 25 TUBO 1SN [R1T] 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 160 BAR - T: -40/+100C TF01T08M25
- ROTOLO MT 50 TUBO 1SN [R1T] 1/2 - DN 12 [13 MM] - WP: 160 BAR - T: -40/+100 TF01T08M50
- ROTOLO MT 25 TUBO 2SN-R2T 3/4 D.19 W.P. 215 BAR B.P. 850 BAR- TF02T12M25
- ROTOLO MT 25 TUBO 2SN [R2T] 1 - DN 25 [26 MM] - WP: 165 BAR - T: -40/+100C TF02T16M25
- ROTOLO MT 25 TUBO FLEX R6 1 D.25,4 W.P. 20 BAR B.P. 80 BAR TEMP. - 40C/ TF0616KM25
- 1009500440 MOLLA FPM D 40 C 10 GIALLA
- 1009500450 MOLLA FPM D 40 C 20 VERDE
- 1009500460 MOLLA FPM D 40 C 35 ROSSA
- 1009500910 MOLLA FPM D 15 C 10 GIALLA
- 1009500920 MOLLA FPM D 15 C 20 VERDE
- 1009500930 MOLLA FPM D 15 C 35 ROSSA
- 1009501760 MOLLA FPM D 70 C 35 ROSSA
- 1000600100 BOBINA C-13-F-20-H-A (110RAC 99V 22W DIN)
- F294112107 FPP 1/4 T0.55
- F294112111 FPP 1/4 T1.50
- F294114101 FPP 1/2 T0.40
- GIUNTO GA003005565 M10X1PILOT R
- VENTOSA ART AF 30 40 NEOPRENE C/SUPP.AL AF03040NE
- VENTOSA ART VSP 21 SILICONE BIANCO 30SH VSP021SB3
- O-RING 610 (106) D.INT: 6,75 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH CONTROLLATO 11B0Z9K6
- 11B892K6-O-RING OR 26.50X2.50 NBR70
- 11BK38K6-O-RING OR 74.00X5.00 NBR70
- 11BK55K6-O-RING OR 81.00X5.00 NBR70
- 11BG50K0-GUARNIZIONE ORM 95,00 X 3,00 NBR 90SH
- SPIE DI LIVELLO LMA 1 VETRO PYREX E GUARN. VITON 1803000028
- LIVELLO METALL.VISIVO PLAST.. LMA-P-1/2 017LMAP12
- LIVELLO TL/T-127-B-0-A-3-A-1-0-S 1592TLT1270001
- LIVELLO LVE-1 127M12 + C.E.IN SCAMB LV/E1-127-M12-A-S-1-A-1-A-1-0-0-A-0 LV/E1-127-M12 SCAM.
- ANCORAGGIO SENS. ST-83 002ST83
- GUARNIZ.PER.DIN 4350/A 100013000 100013000
- CONNETTORE 08FD3C5Z CAVO L=5000 08FD3C5Z
- CONNET.SOLEN.PG9/PG11 CAVO L=1MT. NERO CG1N02000C021
- CONNETT.XSOLEN.CON LED 110V CAVO 5MT CG1N02L02C045
- CONNETT.ELETTR.LED 30MM VDR+CAVO 2M CG1N02VL2C022
- CONNETTORE CM1N02000C021 CAVO L=1MT CM1N02000C021
- CONNETTORE CM1N02000C022 CAVOL L=2MT CM1N02000C022
- CONNETTORE CM1N02000C023 CAVO L=3MT CM1N02000C023
- CONNETTORE CM1N02000C025 CAVO L=5MT CM1N02000C025
- MICR. CONNETTORE CM1N02S03C021Z CAVO 1MT SENZA LED AC/DC DA1V -230V CM1N02S03C021
- CONNETT.XMICR.CON LED 48V PG7 P2TZ2VL5
- CON.EL.LUM. 15MM VDR+24 CAVO MT5 CP2N02VL1C025
- CONNETT.X SOLEN. (4 MORS.)PG9/PG11 GRIGIO G1GU3000
- CONNETTORE CON RAD.+LED+VDR 110V G1TU2RL2
- CONNETTORE CON RAD.+LED+VDR 220V G1TU2RL3
- CONNETT.DIN 43650/A TRASPARENTE 2POLI+TERRA LED 24V UL/CSA G1TU2L01-UL
- CONNETT.XMICR.CON LED 12V PG9 M1TS2L04
- CONN.X MICROSOL.+RADDRIZ.+LED 24V. M1TS2RL1
- CONN.CON TEMP.24/240V-50HZ/CC. DIGITALE TIMER-DIG
- VALVOLA DIREZIONALE 2 VIE A LEVA CON MICRO-INTERRUTTORE MHCM04M
- VALVOLA DI EMERGENZA 2 VIE CON PULSANTE MHCPE04P
- BLOCCO MODULARE PARALLELO NG6 (CETOP3) - 3/8 BSPP PORTE POSTERIORI MHE60403001
- BLOCCO DISTANZIALE PPC 28MM + RITEGNO MHE60403004CV
- BLOCCO MODULARE SERIE NG6 (CETOP3) - 3/8 BSPP PORTE LATERALI MHE60403011
- BLOCCO MODULARE CON FILTRO SUL RITORNO SPIN-ON MHE60403020
- BLOCCO MODULARE CON VALVOLE UNIDIREZIONALI PILOTATE SU A E B 1/4 BSPP MHE60403027
- BLOCCO PER VALVOLE MSV O MDV 2/2 VIE 1/4 BSPP PER PPC MHE60403030
- BLOCCO PER VALVOLE MSV3V 3/2 VIE 1/4 BSPP PER PPC MHE60403031
- BLOCCO MODULARE NG6 (CETOP3) CON VALVOLE UNIDIR PILOTATE SU A E B 1/4 BSPP MHE60413001
- BOBINA 12V DC 16W ED100% PER SD00 MHM10040001
- BOBINA 220V RAC 26W ED100% PER SD03 M16040005
- BLOCCO DISTANZIALE PPM 23MM MHM60403004
- BLOCCO MODULARE PARALLELO NG3 MICRO - 1/4 BSPP PORTE LATERALI MHM60403010
- BLOCCO MODULARE NG3 MICRO CON VALVOLE UNIDIR PILOTATE SU A E B 1/4 BSPP MHM60413001
- BOBINA 12VDC ED100% MHM6306012
- BOBINA 24VAC ED100% CON RADDRIZZATORE INTEGRATO MHM6316024
- BOBINA 230VAC ED100% CON RADDRIZZATORE INTEGRATO MHM6316230
- VALVOLA ELETTRICA 2 VIE NC 3/4-16UNF DOPPIA TENUTA CON EMERGENZA MHMDV30E0000
- VALVOLA ELETTRICA 2 VIE NC 3/4-16UNF MHMSV3000000
- VALVOLA ELETTRICA 2 VIE NA 3/4-16UNF CON EMERGENZA MHMSV31E0000
- VALVOLA ELETTRICA A CARTUCCIA 3/2 A IN T A RIPOSO MHMSV3V4000000
- VALVOLA ELETTRICA A CARTUCCIA 4/3 CENTRO P IN T MHMSV4VA200000
- VALVOLA ELETTRICA A CARTUCCIA 4/3 POSIZIONI CENTRO CHIUSO MHMSV4VB200000
- VALVOLA ELETTRICA A CARTUCCIA 4/3 POSIZIONI CENTRO AD H MHMSV4VC200000
- VALVOLA PER CILINDRI DIFFERENZIALI PER PPM MHPIL5818DIF
- BLOCCO MODULARE PPC CON POMPA A MANO 88 CC/POMPATA MHPM09
- VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/2 MHSD00A11C
- VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO P IN T MHSD00A2
- VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO AD H MHSD00C2
- VALVOLA ELETTRICA NG3 MICRO 4/3 CENTRO A-B IN T MHSD00E2
- VALVOLA ELETTRICA NG6 (CETOP3) 4/3 CENTRO P IN T MHSD03A2
- VALVOLA DI SPUNTO PER MOTORI MONOFASE PER PORTATE 5 ·7 L/MIN MHSUV01F
- VALVOLA DI SPUNTO PER MOTORI MONOFASE PER PORTATE 11 ·125 L/MIN MHSUV01I
- VALVOLA CONTROLLO PORTATA COMPENSATA REGOLABILE 3/4-16UNF 4,9 A' 10,8 L/MIN VCF66C
- VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE M14 - 10 ·60 BAR - REGOLAZIONE A VITE MHVMDC15L1
- VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE 3/4-16UNF - 3-60 BAR MAX MHVMDC20A1
- VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE 3/4-16UNF - 150-350 BAR MAX MHVMDC20D1
- KIT IMPIANTO A GRASSO DIS.0576IGR04902-A C03327.133
- TUBO PTFE NEUTRO 4X2 10.000.009
- TUBO PTFE NEUTRO 10X8 ROTOLO 100 MT 10.000.071
- TUBO PTFE NEUTRO 12X10 10.000.079
- TUBO PTFE-INOX TXB - SWS1T 5/16 D.7,9 W.P. 150 BAR 10.000.204
- GIUNTO GA003002505 M10X1PILOT R
- GIUN ROT.M10X1 PIL.1/4GA0003 WBDNA433Q5BV GA003005566
- GIUN.ROT 1/4 PER INCASSO D.EST 28.5MM, CAVA 31MM GAU003002515 GAU003002515
- R012001963-GIUNTO R012 B3M1R
- R012004960-GIUNTO R012 B3M1L
- GIUNTO R025 B3M1R 1
- R038003436-GIUNTO R038 B3M1R
- GIUN.ROT. RH019 B4F1L RH019016701
- GIUNTO RH 025 B4 F1 R
- VALVOLA DI RITEGNO EUROPA F/F 3/8 OTTONE (PIATTELLO INOX / TENUTA NBR) 150000308
- GIUNTO 3 PZ M/F 1/2 S.C. (150 PSI) AISI 316 MICROF. 7341316102
- CALOTTA ESAGONALE F 1/2 OTTONE GIALLO 300G00102
- PORTAGOMMA MASCHIO 1.1/4X35 MM OTTONE CROMATO 315CR114035
- PORTAGOMMA MASCHIO 1X30 MM OTTONE GIALLO 315G100030
- PORTAGOMMA MASCHIO 1/2X10 MM OTTONE GIALLO 315G102010
- PORTAGOMMA MASCHIO 1/4X8 MM OTTONE GIALLO 315G104008
- PORTAGOMMA MASCHIO 3/4X16 MM OTTONE GIALLO 315G304016
- TAPPO CON BORDO 1 GHISA ZN G290000100
- MAC74250-KIT RIPARAZIONE PER STRETCH ROD CYLINDERS PHD SERIE BCS2 6-PHD180018
- OCCHIO CORTO 1/2 R1170
- OCCHIO MEDIO 1/2 R1220
- OCCHIO LUNGO 1/2 R1260
- OCCHIO EXTRALUNGO 400 1/2 R1262
- OCCHIO 1/2 X 15L R1300
- OCCHIO 18 X 12L R1310
- VAU 3/8 10-180 BAR V0440/180
- VBCD 1/2 DE CC V0442
- VBCD 3/4 DE CC V0443
- VALVOLA V.A.U. OMT 3/4 V0505 3/4
- RFP3 3/8 C/VU V1110/VU
- RFP3 1/2 C/VU V1120/VU
- ATTUAT. UT10 + VALVOLA 1/2 2 VIE UT10DEVK64A12
- ATTUAT. UT10 + VALVOLA 1 2 VIE UT10DEVK64C10
- ATTUAT. UT10 + VALVOLA 1 1/4 2 VIE UT10DEVK64D13
- ATTUAT. UT10 + VALVOLA 3/8 2 VIE UT10DE-VK64GI38
- ATTUATORE UT13-0CAC31 TECNOPOLIMERO UT13-0CAC31
- ATTUAT. UT13 + VALVOLA 2 2 VIE UT13DEVK64F20
- ATTUAT. UT13 + VALVOLA 2 1/2 2 VIE UT13DEVK64G25
- AISI 316-ADATT. 90GR. M. GAS CIL/F. GIR. 1/2X1/2 90BSPMSFA0808
- AISI 316-ADATT. M. GAS CIL/FEMM. GIR. 1X1 BSPMSFA1616
- AISI 316-ADATT.90GR. M/F GIREV. GAS CIL.1/4 SV 60GR. LBSPMSFA0404
- AISI 316-ADATT. 90GR. F/F GIREV.3/8 GAS CIL.SV.60GR. LBSPSFA0606
- PU8X10-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIURETANO 98 MB-LONGLIFE 8X10 AZZURRO
- TR9X12-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIAMMIDE RILSAN PA11 PHL 9X12 NERO
- TUBO RILSAN 10 X 8 BLEU PAHL810B025
- TUBO POLIURETANO 4X2 NEUTRO PU24N002
- TUBO POLIURETANO 4X2,5 AZZURRO PU254SB007
- TUBO POLIURETANO 12X9 AZZURRO PUSAL912SB011
- CONO MISURATORE PER OR IN POLLICI 40.CONOO.000001
- PISTOLA GONF. + MANOMETRO .XA.C. ART. 53 G53
- CLIPS X FORC.F. D.40 FIL. M12X1,75 CL12X24
- CLIPS PER 1320.50.13/1F CL16X32
- FORCELLA PERNO CIL. 63/80 CNOMO M20 FCN063/PS
- FORCELLA PERNO CIL. 100/125 CNOMO M FCN100/PS
- FORC.CON CLIPS M12 FD12X24CL
- FORCELLA CON CLIPS M10X1,25 CIL 25-32 FI025/032C
- FORCELLA CLIPS CIL.40 ISO M12X1,25 FI040/000C
- FORCELLA CON PERNO PER CIL.160/200 ISO-VDMA M36X2 FI160/200P
- FORCELLA PERNO CIL. 160 ISO M36X2 FI160/200P 36 X 2
- PERNO TESTA PIANA D.10 FORC ISO/CET D.32 PTPU/D10
- TUBO DEKABON DIAM.EST. 14 MM (75MT) 1300-M1403
- TD10-TUBO DEKABON NERO D.10
- VIBRATORE PNEUM. FLOTTANTE EPK015LF EPK015LF
- 3/4 V100+SRN 15 VS FF339 OT58 SG100H005
- VALV.+ATT. S.E. SRN 15 1 PN.16 SG100H006 AOSG100H006
- 2 V100+SRN 30 VS FF339 OT58 SG100H009
- 3/8 V101+SRN 15 VS FF339 OT58 SG101H003
- MATR D. 6 X CUR C42-CM42-CMS42 CUC42M06
- MORSETTO X PRESSA H 47 D.19 TUBH39D19
- BUSSOLA X UNISPEED PNEUM. 06L UNIB06L
- BUSSOLA X UNISPEED PNEUM. 35L UNIB35L
- CALOTTA F25.10 0101131
- ATTACCO 40 04AG 0101153
- VENTOSA B20.20.02AF 0101176
- VENTOSA F20.20.02AE 0101274
- VENTOSA F20.20.02AF 0101275
- VENTOSA F25.20.02AA 0101303
- VENTOSA F25.20.02AF 0101308
- VENTOSA U30.30.02AB 0101407
- CALOTTA FC100P.4E 0103299
- VENTOSA FC100P.4E.07ND 0103736
- VENTOSA OBL40X90P.4E.5CC30.S 0106697
- CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-3 CON HOLDER 0107128
- CAVO CON CONNETTORE DIRITTO, M8-3 OIN FEMMINA 0108141
- VENTOSA B50 HNBR .37.05AB 0108172
- VALVOLA DI SICUREZZA DEL VUOTO VT1 0109233
- VENTOSA BX25P.4E.02AD.F 0109398
- VENTOSA B20 SILICONE, G1/8 MASCHIO/M5 FEMMINA PA 0110336
- VENTOSA BL30-3P.4L 0110545
- CARTUCCIA COAX MINI SI 08-3 FS CON SILENZIATORE E FILTRO AC 0113579
- VENTOSA BX35P.4K.04AB.F 0114449
- CARTUCCIA COAX MIDI SI 32-3 VITON 0114989
- VENTOSA FCF75P.5R.G45W 0118429
- VENTOSA FCF100P.5R.G46W 0118432
- CARTUCCIA COAX MIDI XI40-3 0118724
- CARTUCCIA COAX MIDI XI40-3 CON HOLDER 0118759
- VENTOSA FCF50P.4R.05UA 0118986
- GENERATORE DI VUOTO PIINLINE MICRO TI, 6-6 MM 0122022
- LABBRO STANDARD, S25T50 0122130
- GENERATORE DI VUOTO PIINLINE MICRO XI, 6-6 MM 0122884
- VENTOSA BL50-5, SILICONE, G 1/2 MASCHIO 0122961
- LABBRO FLESSIBILE, FX39T50 0123987
- LABBRO FLESSIBILE, FX55T50 0123988
- VENTOSA BX15P, 30/60 SHORE POLIURETANO, M5 MASCHIO 0124344
- VENTOSA BL30-5, SILICONE, G 1/4 MASCHIO 0124515
- COMPENSATORE DI LIVELLO LC16-F1835 0124953
- SOFFIETTO B3-3 FDA 0125066
- VENTOSA XLF150.30.62UA 0127131
- VENTOSA XLF200.30.63UA 0127132
- VACTIVATOR V18/40 0129517
- CALOTTA B20 IN SILICONE TRASPARENTE FDA 0200405
- POMPA A VUOTO PISECURE COAX XI10-2 ES 0200984
- FILTRO A DISCO BX75P, 10 PCS 0201003
- CALOTTA VALUE LINE VL30FC 0202099
- CALOTTA VALUE LINE VL50FC 0202101
- CALOTTA VALUE LINE VL60FC 0202102
- CALOTTA VALUE LINE VL20BX 0202109
- CALOTTA VALUE LINE VL25BX 0202110
- CALOTTA VALUE LINE VL30BX 0202111
- CALOTTA VALUE LINE VL40BX 0202113
- CALOTTA VALUE LINE VL60BX 0202115
- CALOTTA VALUE LINE VL75BX 0202116
- CALOTTA VALUE LINE VL30BL 0202119
- ATTACCO VALUE LINE D=6, G1/8-M5 0202156
- ATTACCO VALUE LINE D=6, G1/4-G1/8 0202157
- ATTACCO VALUE LINE D=10, G1/4-G1/8 0202158
- ATTACCO VALUE LINE D=12, G1/4-G1/8 0202159
- ATTACCO VALUE LINE D=10, G3/8-G1/4 0202164
- EIETTORE IN LINEA VALUE LINE 6 MM 0202360
- VENTOSA VALUE LINE VL40BL, G3/8-G1/4 0202723
- CALOTTA RILEVABILE S.BBL40-2DS40.XXX.00 0202850
- VENTOSA RB20X40P, G1/4 FEMMINA 0202975
- VENTOSA B35XP POLIURETANO 30/60, G1/8 MASCHIO CON FILTRO A RETE 0205100
- VENTOSA B35XP POLIURETANO 60, G1/8 MASCHIO CON FILTRO A RETE 0205194
- PUMP MINI-2 COAX G3/8 1XQR TANK 0206591
- VACUPLUS MINI PI12-2 VP04.002P 0223778
- EJECTOR MIDI XI40-2 VACUPLUS VP04.012X, 811-0006 0223788
- VACUPLUS MIDI XI40-2 X 2 0223802
- VACUPLUS MINI SLIM XI10-2 0223808
- BOOSTER BBP20 3108060
- FILTRO IN LINEA (SCANALATO) 3116705
- VENTOSA D15-2.10.01AC 3150010
- ATTACCO 20-30 AL. CPL. 3150097
- POMPA A VUOTO X20A5-BN 3222278
- ATTACCO 40 04AB 3250091
- GIUNTO SFERICO G1/2 3350066
- VGS5010 CON CARTUCCIA SI 32-2 E SILENZIATORE 3500026
- VGS5010 CON CARTUCCIA XI40-3 E SILENZIATORE 3500146
- POMPA MINI COAX XI DOPPIA 3500154
- POMPA A VUOTO P3010.00.AE.00.AA.00 9901622
- VENTOSA G.S25T50.B1.S1.G18M.01 9902732
- POMPA A VUOTO PCL.S2BN.S.AD.SV 9904011
- POMPA A VUOTO PCL.S4BN.S.AB.SV 9904118
- VENTOSA PIAB GBG63S50B1S1G12M01 9907062
- VENTOSA G.HS79HN50.B1.S1.G38M.01 9907300
- PCL.X2BN.S.AB.SV 9907527
- VENTOSA S.F15SF50.MM5M.00 9909623
- VENTOSA G.HS39HN50.B1.S1.G18M.01 9910131
- VENTOSA PIANA PAF D.30 M.1/4 S.PAF30NP60.G14M.00 9955937
- VENTOSA SOFFIETTO PAB D.30 M.1/4 S.PAB30NP60.G14M.00 9956007
- S.PAB40NP60.G14M.00 9956009
- VENTOSA PIANA PAF D.40 M.1/4 S.PAF40NP60.G14M.00 9956053
- VENTOSA PIANA PAF D.50 M.1/4 S.PAF50NP60.G14M.00 9956111
- VENTOSA MULTI SOFFIETTO PAXB D.42 M.1/4 S.PAXB42NP60.G14M.00 9960563
- VENTOSA MULTI SOFFIETTO PAXB D.32 M.1/4 S.PAXB32NP60.G14M.00 9960599
- VENTOSA MULTI SOFFIETTO PAXB D.52 M.1/4 S.PAXB52NP60.G14M.01 9960878
- VACUPLUS MIDI SI32-2 0223786
- CALOTTA F40-2 NPV 3150240P
- BG48S50B1S1G38M1 LABBRO PGRIP EXTRA BAG D.48
- COMPENSATORE DI LIVELLO LC12-F0525 0127105
- 3500045 MANIFOLD MINI COAX DOPPIA
- POMPA A VUOTO P6010.AE.01.LA.52 9900012
- 3500146V POMPA VGS5010 CART.XI40-3+SIL+VITON
- GS35T60B1S1 VENTOSA D 35 1 SOFF. 60SH 1/8 M
- GFX55T50FS1 VENTOSA D.55 PIANA 50SH 3/8 M
- GS25T50B3 VENTOSA PIGRIP D.25 3 SOFFIETTI 1/8
- GHS29HN50B1S1G18 VENTOSA PIGRIP D.29 1 SOF.HNBR 1/8 M
- GFX55T30FS1G38 VENTOSA PIGRIP D.55 PIANA 30SH 3/8M
- POMPA VGS SX 42 CON SILENZIATORE 0208486 VGSSX42
- COLLARE SERIE PESANTE CP2 20 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-020-PP
- COLLARE SERIE PESANTE CP2 21,3-1/2 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP2-021.3-PA
- COLLARE SERIE PESANTE CP2 22 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-022-PP
- COLLARE SERIE PESANTE CP2 25 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-025-PP
- COLLARE SERIE PESANTE CP2 26,9-3/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP2-026.9-PA
- COLLARE SERIE PESANTE CP2 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-028-PP
- COLLARE SERIE PESANTE CP2 30 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2-030-PP
- COLLARE SERIE PESANTE X BUSSOLA CP2-B - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP2B-PP
- BASE ALIMENT. SUPPL. 41401
- COLLETTORE 7 POSTI 48807
- STAFFA D'AGGANCIO 80000
- COLLETTORE 3 POSTI X DISTRIB. 808 80803
- PIASTRA DI CHIUSURA 82400
- COLLETTORE 2 POSTI X DISTRIB. 824 82402
- 82403
- COLLETTORE 4 POSTI X DISTRIB. 824 82404
- COLLETTORE 6 POSTI X DISTRIB. 824 82406
- COLLETTORE 7 POSTI X DISTRIB. 824 82407
- PIASTRA DI CHIUSURA 82800
- COLLETTORE 2 POSTI X DISTRIB. 828 82802
- 82803
- 82804
- COLLETTORE 5 POSTI X DISTRIB. 828 82805
- COLLETTORE 6 POSTI X DISTRIB. 828 82806
- COLLETTORE 7 POSTI X SERIE 888 88807
- COLLETTORE 9 POSTI X SERIE 888 88809
- 110116
- 110317
- SUPPORTO DISTRIBUTORI X D.200 132020
- PIASTRA DI CHIUSURA SERIE 2100 213000
- W - MODULO ALIMENTAZIONE-SCARICO ENOVA 230820
- X - DIAFRAMMA DI SEPARAZIONE ALIM ENOVA 231712
- Z - DIAFRAMMA DI SEPARAZIONE ALIM-SCARICO ENOVA 231720
- TAPPO DIAFRAMMA 263017
- MODULO INGRESSI 520008
- PIASTRINA DI CHIUSURA POSTO VALV. SU COLL. 3/2 888300
- COLLETTORE 2 POSTI X SERIE 888 3 VIE 888302
- COLLETTORE 3 POSTI 8883.03 ECO22 888303
- COLLETTORE 4 POSTI 8883.04 ECO22 888304
- PRESA D'ARIA TG.4 17440
- KIT DI ASSEMBLAGGIO X AVV.PROGRESS.TG.4 17465
- SILENZIATORE FILO 1/8 60518
- BASE MULTIPLA A 5 POSTI 81805
- BASE MULTIPLA A 6 POSTI 81806
- BASE MULTIPLA A 10 POSTI 81810
- COLLETTORE 10 POSTI X DISTRIB. 824 82410
- COLLETTORE 10 POSTI X DISTRIB. 828 82810
- BASE MULTIPLA 5 POSTI X DISTRIB.815 84505
- BASE MULTIPLA 8 POSTI X DISTRIB.815 84508
- BASE MULTIPLA 10 POSTI X DISTRIB.815 84510
- BASE MULTIPLA 2 POSTI X DISTRIB. 815 85502
- TAPPO DI CHIUSURA 210000
- RACCORDO DI INGRESSO 858303
- CERNIERA POST. OSCILLANTE D.25 12002503
- FORCELLA M12X1,75 X M.CIL. D.50 12005004
- CIL. C.B. D.32 DE MAGNETICO 1511320015
- CIL.ROTANTE PALMOLA D.50 ROT.180GR. 642050180
- EL.DISTRIB. M.SOL.-MOLLA T15 24AC 815520105
- EL.DISTRIB. M.SOL.-M.SOL. 24AC 818520005
- MICR.CIL. S.E.M.A. 32X75 1271320075
- CILINDRO TANDEM C.B. D.40 C.60+10 1517406010
- V G1/2 5/2 PNEUM.-PNEUM. 2122521111
- CAVO 3 MT. CONN. FEMM. 15 POLI IP40 2400150300
- CIL.CNOMO S.P.MAGN.D.63 C.ALLUMINIO 13066300401A
- CIL.ISO D.63 MAGN.S.CROM. 13196302801
- CIL.ISO D.32 MAGN.S.I.CROM. 13203201701
- C6 EV.5/2 BISTABILE SOL-SOL TUBO D.6 230652003502
- EV. FLAT 5/2 1/4 SOL.-DIFF. 24 DC R. 243152003612
- FRENO IN SPINTA CON SKIP 1400400100204
- CIL.EUROPE D.25 UNITOP DE S.MASC. 158125002021
- M.CIL.D.12 BASE 1260120030
- CIL. 1511.20.0005 SPECIALE 0FLD118-0005
- V.3/2 NC CONN.POS.PUL.2POS.(PASSO-P 10432631PC
- SELETTORE LEVA LUNGA 2 POS. STABILI 104633
- SELETTORE JOYSTICK 1046390
- MV SFERA 1053201
- MICROVALVOLA 105.32.11.11 105321111
- MV SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZ. COMEPI 10532628
- 12001202
- CERNIERA POST. OSCILLANTE D.20 -INOX- 12002003X
- FORCELLA M8X1,25 X M.CIL. D.20 12002004
- FLANGIA X M.CIL. D.32 12003202
- FLANGIA X M.CIL. D.40 12004002
- FORCELLA M12X1,75 X M.CIL. D.40 12004004
- FLANGIA X M.CIL. D.8 12000802
- M.CIL. D.16 C.10 12131610C
- M.CIL. D.12 D.E. MAGN. TECNO-MIR 1230120015M
- M.CIL. D.25 D.E. NON.MAGN. TECNO-MIR 1230250100
- MIC.CIL. D.E. MAGN. TECNOMIR 1230.25.130.M 1230250130M
- M.CIL. D.25 D.E. NON.MAGN. TECNO-MIR 1230250160
- MICR.CIL. D.E. 1260.10.200.M MAGN. 1260100200M
- MICR.CIL. D.E. 1260.10.90.M MAGN. 1260100090M
- M.CIL.D.16 BASE MAGN. 1260160400M
- MICR.CIL. 1260.25.160 ST.INOX 1260250160X
- M.CIL.D.40 BASE 1260400040
- 1260400050
- M.CIL.D.50 BASE MAGN.AMM. 1260500025MA
- M.CIL.D.32 BASE MAGN.FPM 1260320250MV
- MICR.CIL. D.E. 16X150 FONDELLO 1261160150
- MICR.CIL. D.E. 25X250 ST.PASS.AMM.M 1262250250MA
- MICR.CIL. S.E.M.A. 20X120 MAGN. 1271200120M
- M.CIL.D.25 BASE S.E.M.A. 1271250100
- M.CIL. D.4 C.10 S.E.M.A. 1273410
- MICR.CIL. 1273.40.0075.E 1273400075E
- M.CIL.D.25 D.E.MAGN. MIR 1280250170M
- M.CIL.D.25 D.E.MAGN.FPM MIR 1280250030MV
- MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:60 MM MAGN:SÃ TES:CIANF. 1280320060M
- FASCETTA P.SENS.SLIM X MICR.CIL.MIR 128008FS
- M.CIL.D.25 D.E.MAGN. MIR INOX 1280250015MX
- M.CIL.D.32 D.E. FONDELLO MAGN.MIR 1281320170M
- MICR.CIL. MIR S.E.M.A. 32X20 MAGN. 1291320020M
- CERNIERA POSTERIORE (INOX) X M.CIL.D.32 12X3203
- SNODO SFERICO (INOX) X M.CIL.D.32 12X3210
- SNODO SFERICO (INOX) X M.CIL.D.25 12X2510
- DADO STELO CIL. D.32 CNOMO M10X1,5 13003218F (ATTIVO)
- FLANGIA CNOMO D.32 -ANTERIORE- 13003203F
- FLANGIA CNOMO D.63 -ANTERIORE- 13006303F
- CERNIERA ANT. CETOP D.80 13018008F
- CIL.CNOMO S.P.D.125 C.ALLUMINIO 130312503001A
- CIL.CNOMO S.P.D.50 C.ALLUMINIO FPM 13035001001AV
- PIEDINO NORMALE D.40 CETOP - ISO 13044005F
- CIL.ISO S.P.D.32 13053202501
- CIL.ISO S.P.D.160 C.ALLUMINIO 130516002201A
- CIL.ISO S.P.MAGN.D.80 C.ALLUMINIO 13088003001A
- CIL.ISO D.100 MAGN.S.PASS.CROM. 131910005002
- CIL.ISO D.125 MAGN.S.CROM. 131912507501
- CIL.ISO D.32 MAGN.S.CROM. 13193211001
- 13194014001
- CIL.ISO D.40 MAGN.S.CROM. 13194000201
- CIL.ISO D.50 MAGN.S.CROM. 13195000201
- CIL.ISO D.63 MAGN.S.CROM. 13196311001
- CIL.ISO D.63 MAGN.S.CROM. 13196326001
- CIL.ISO D.63 MAGN.S.CROM. 13196304101
- CIL.ISO D.63 MAGN.S.CROM. 13196308501
- CIL.ISO. 80X1000 MAGN.S.CROM. 13198010001
- 131980100200E
- CIL.ISO D.50 MAGN.S.CROM.X BLOCC. 13195000401B
- 132010025F
- CIL.ISO D.125 MAGN.S.I.CROM. 132012503001
- ARTICOLAZ. NORMALE COMPL. CON SNODO D.32 13203226F
- CIL.ISO D.32 MAGN.S.I.CROM. 13203200751
- FORCELLA CLIPS CIL.40 M12X1,25 13204013/1F
- DADO STELO X CIL. D.40 13204018F
- CERNIERA INTERMEDIA X D.50 13205012F
- FORCELLA PERNO CIL.63 ISO M16X1,5 13206313F
- FORCELLA X STELO CON CLIPS D.80 13208013/1F
- STAFFA X SENSORE 1595.HAP 1320DSC
- FLANGIA ACCIAIO ISO 15552 X D.160 138016003F
- FORCELLA X STELO D.32 13203213F
- PIEDINO LAMIERA X D.50 -BASSO- 13205005/1F
- SUPPORTO BLOCCASTELO X CIL. D.80 13208051S
- GIUNTO DI COMPENSAZIONE X CIL. D.80 13208034F
- CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 80 MM COR: 100 MM MAT: CROMATO 13218010001
- CIL.ROTANTE 40X90 MAGN.PIGN.FEMM. 1330409001
- CIL.ROTANTE D.63 360GR. NON MAGN. REG. ROT. PIGNONE MASCHIO 13336336001R
- CIL.ISO TUBO TONDO D.160 MAGN.S.CROM. 134016001251
- CIL.ISO TUBO TONDO D.50 MAGN.S.CROM. 13405000501
- CIL.ISO NON ROTANTE 50 MAGN. S.CROM. CORSA 400 13485004001
- CIL.D.40 MAGN.STELO CROM.AMM.PROL.INT. 13514011001C
- CIL.ECOFLAT D.32 MAGN. S.FEMM 13703201001
- CERNIERA POSTERIORE MASCHIO D.40 -VDMA- 13804009/1F
- ARTICOLAZ.NORMALE ALL.COMPL. CON SNODO D.40 13804036F
- CERNIERA INT.X 1380.63.12F 13806312F
- ARTICOLAZIONE A SQUADRA D.63 - VDMA - 13806335F
- CERNIERA POST. STRETTA X D.80 13808030F
- CERNIERA POSTERIORE D.100 - VDMA - 138010009AF
- CERNIERA POSTERIORE MASCHIO D.32 -VDMA- 13803209/1AF
- CERNIERA POSTERIORE D.32 - VDMA - 13803209AF
- CERNIERA POST. MASC. D.32 VDMA CON SNODO 13803215F
- CERNIERA POSTERIORE MASCHIO D.40 -VDMA- 13804009/1AF
- CERNIERA POSTERIORE D.40 - VDMA - 13804009AF
- CIL.ISO 1386.32.160.02 MAGN.TEST.TECNOP.ST.PASS. 13863201602
- CIL.ISO 1386.32.50.50E TANDEM 1386325050E
- CIL.ISO 63X165 MAGN.ST.CROM.TECNOP. 13866301651
- CIL.ISO 32X120 MAGN.ST.INOX TECNOP. 13873201201
- CIL.ECOPLUS-T D.32 MAGN. S.INOX 13873200751
- CIL.1388.32.0050.07 ALTO SCORRIMEN. 13883200507
- CIL.ECOLIGHT D.100 MAGN. S.CROM. 139010002251
- CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903200201
- CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. X BLOCC. 13904006401B
- CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905018001
- CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. TANDEM CONTR.S.COMUNE 139050350350D
- CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. RASCHIATORE METALLICO 13905000501R
- CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. FPM 13905000751V
- CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906302901
- FLANGIA ALLUMINIO PRESSOFUSO ISO 15552 X D.80 13908003FP
- CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.PASS.CROM. 13908007002
- CIL. ISO 15552 BASE INOX D.32 MAGN. PUR 13933201501
- CIL.ECOPLUS-M D.100 MAGN. S.CROM. 139610007501
- CIL.ECOPLUS-M D.50 MAGN. S.CROM. 13965000401
- CIL.ECOPLUS-M D.80 MAGN. S.CROM. 13968000501
- CIL.ECOPLUS-M D.40 MAGN. S.INOX 13974001501
- FRENO IN TRAZIONE CON SKIP 1400400150104
- FRENO IN TRAZIONE CON SKIP 1400400200104
145 di 183
- 1 di 183
- 2 di 183
- 3 di 183
- 4 di 183
- 5 di 183
- 6 di 183
- 7 di 183
- 8 di 183
- 9 di 183
- 10 di 183
- 11 di 183
- 12 di 183
- 13 di 183
- 14 di 183
- 15 di 183
- 16 di 183
- 17 di 183
- 18 di 183
- 19 di 183
- 20 di 183
- 21 di 183
- 22 di 183
- 23 di 183
- 24 di 183
- 25 di 183
- 26 di 183
- 27 di 183
- 28 di 183
- 29 di 183
- 30 di 183
- 31 di 183
- 32 di 183
- 33 di 183
- 34 di 183
- 35 di 183
- 36 di 183
- 37 di 183
- 38 di 183
- 39 di 183
- 40 di 183
- 41 di 183
- 42 di 183
- 43 di 183
- 44 di 183
- 45 di 183
- 46 di 183
- 47 di 183
- 48 di 183
- 49 di 183
- 50 di 183
- 51 di 183
- 52 di 183
- 53 di 183
- 54 di 183
- 55 di 183
- 56 di 183
- 57 di 183
- 58 di 183
- 59 di 183
- 60 di 183
- 61 di 183
- 62 di 183
- 63 di 183
- 64 di 183
- 65 di 183
- 66 di 183
- 67 di 183
- 68 di 183
- 69 di 183
- 70 di 183
- 71 di 183
- 72 di 183
- 73 di 183
- 74 di 183
- 75 di 183
- 76 di 183
- 77 di 183
- 78 di 183
- 79 di 183
- 80 di 183
- 81 di 183
- 82 di 183
- 83 di 183
- 84 di 183
- 85 di 183
- 86 di 183
- 87 di 183
- 88 di 183
- 89 di 183
- 90 di 183
- 91 di 183
- 92 di 183
- 93 di 183
- 94 di 183
- 95 di 183
- 96 di 183
- 97 di 183
- 98 di 183
- 99 di 183
- 100 di 183
- 101 di 183
- 102 di 183
- 103 di 183
- 104 di 183
- 105 di 183
- 106 di 183
- 107 di 183
- 108 di 183
- 109 di 183
- 110 di 183
- 111 di 183
- 112 di 183
- 113 di 183
- 114 di 183
- 115 di 183
- 116 di 183
- 117 di 183
- 118 di 183
- 119 di 183
- 120 di 183
- 121 di 183
- 122 di 183
- 123 di 183
- 124 di 183
- 125 di 183
- 126 di 183
- 127 di 183
- 128 di 183
- 129 di 183
- 130 di 183
- 131 di 183
- 132 di 183
- 133 di 183
- 134 di 183
- 135 di 183
- 136 di 183
- 137 di 183
- 138 di 183
- 139 di 183
- 140 di 183
- 141 di 183
- 142 di 183
- 143 di 183
- 144 di 183
- 145 di 183
- 146 di 183
- 147 di 183
- 148 di 183
- 149 di 183
- 150 di 183
- 151 di 183
- 152 di 183
- 153 di 183
- 154 di 183
- 155 di 183
- 156 di 183
- 157 di 183
- 158 di 183
- 159 di 183
- 160 di 183
- 161 di 183
- 162 di 183
- 163 di 183
- 164 di 183
- 165 di 183
- 166 di 183
- 167 di 183
- 168 di 183
- 169 di 183
- 170 di 183
- 171 di 183
- 172 di 183
- 173 di 183
- 174 di 183
- 175 di 183
- 176 di 183
- 177 di 183
- 178 di 183
- 179 di 183
- 180 di 183
- 181 di 183
- 182 di 183
- 183 di 183